検索条件:
最大トルク(N・m)0.15

2件中 1件〜2件

並び替え:

1. 充電ミニドライバー パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 充電ミニドライバー

【特長】軽量手のひらサイズで、作業スピードは手回しの約2.5倍! 腰袋にもすっきり納まります。 マグネットクラッチによるていねいで確実なネジ締め。 これまでにない静音・耐磨耗性も実現。 最後の確認締めができる手締め機能付き。 ビットを付けたままキャップが付けられます。【回転数(回/分)】360【締付け能力】(目安・フル充電で)小ネジ・鉄(M4×30)約120本、小ネジ・鉄(M3.5×15)約175本、小ネジ・鉄(M3×5)約250本【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】0.15[1.5]【充電時間(分)】15【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】0.15[1.5](マグネットクラッチ)部材保護のためマグネットクラッチは常に作動しています。従って最大締付トルクがクラッチ作動トルクと等しくなります。【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】184×36×30【質量(g)】177(キャップ装着時)【付属品】充電器・電池パック・ドライバービット#2(+)45mm【全長(mm)】184【仕様】マグネットクラッチ、手締め能力、使用小ネジサイズ(M2〜M4)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
11070385 EZ6121A15-B 1台 ¥9,800 取扱終了

2. 充電ドライバー・ミニ パナソニック(Panasonic)

パナソニック(Panasonic) 充電ドライバー・ミニ

【特長】手間のかかる小ネジをスピーディに締め付け。マグネットラッチと手締め機構で確実に締め付け【バッテリー電圧(V)】1.2×2【回転数(min-1[r.p.m])】360【ねじ締め能力】小ネジ・鉄(M4×30mm)約120本小ネジ・鉄(M3.5×15mm)約175本小ネジ・鉄(M3×5mm)約250本【チャック(mm)】ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13)【最大締付トルク(N・m[kgf・cm])】0.15[1.5]【充電時間(分)】15【クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])】0.15[1.5](マグネットクラッチ)(部材保護のためマグネットクラッチは常に作動しています。従って最大締付トルクがクラッチ作動トルクと等しくなります。)【寸法(全長×全高×全幅W)(mm)】177×36×30(電池、キャップ装着時)【質量(g)】170(電池、キャップ装着時)【仕様】正逆回転切替付手締め機能付(手回しドライバーとして使用可能)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 タイプ付属品 販売価格 出荷目安 数量
05841507 EZ6120A 1セット 充電器無し電池パックAタイプ(EZ9022)ドライバービット#2(+)45mm(EZ9823) ¥8,050 取扱終了
06315407 EZ6120A15 1セット 充電器付充電器(EZ0221)電池パックAタイプ(EZ9022)ドライバービット#2(+)45mm(EZ9823) ¥9,100 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ