検索条件:
最大トルク(N・m)3

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 電池式ミニドライバー trad

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
trad 電池式ミニドライバー 1台
レビュー:(1)

【特長】乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!【用途】家具の組立て・扉などの取付けに【穴あけ能力(mm)】木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)【最大締付トルク(N・m)】3【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】最大Φ3.1(2×4材)【モーター電圧(V)】DC6【タイプ】六角軸専用、DIY専用【本体質量(g)】約240【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】160×120×45【定格時間(分)】5【電源】単三乾電池4本(別売)【バッテリー電圧(V)】6

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 セット内容連続使用時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
21272028 TDB-098 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー約15 ¥1,190 0営業日後以内
21272037 TDB-098O 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー5 ¥1,190 0営業日後以内
21272046 TDB-098V 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー  ¥1,190 1営業日後以内

2. 6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,690
EARTH MAN 6V 乾電池式ミニドライバー 1台
レビュー:(7)

【特長】乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。【用途】ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)【モーター電圧(V)】DC6【最大トルク(N・m)】約3.0【回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm)】木ネジ最大Φ3.1(2×4材)【穴あけ能力(mm) 木工】最大Φ3(2×4材)【電源】単三アルカリ乾電池4本【ビット差込部(mm)】マグネット式6.35六角軸【定格使用時間(分)】10【付属品】先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約110×45×155【質量(g)】240(本体のみ)【バッテリー電圧(V)】6

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10105435 DDR-140CL 1台 ¥1,690 0営業日後以内

3. 乾電池式ミニドライバ パオック

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
パオック 乾電池式ミニドライバ 1台
レビュー:(2)

【特長】穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。【電源】単三形乾電池4本(別売)【定格消費電力(W)】19【定格時間(分)】5【ビット寸法(mm)】対辺6.35

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 最大トルク(N・m)回転速度(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
70103452 MDD-CL 1台 3210 ¥1,390 0営業日後以内

4. DIY用 乾電池式ミニドライバー GREAT TOOL

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
GREAT TOOL DIY用 乾電池式ミニドライバー 1台

【用途】ネジ締め、ネジ緩め、木材や薄鉄板の穴あけ作業に【付属品】ドライバービット(-6mm×50mm・+No.2×50mm・+No.1×50mm)・ビットホルダー【質量(g)】本体:約240(電池除く)【電源】単三形乾電池4本(別売)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】最大:3.1(2×4材)【最大締付トルク(N・m)】3【定格時間(分)】5【バッテリー電圧(V)】6【モーター電圧(V)】DC6【チャック把握範囲(Φmm)】6.35・六角軸専用

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44065395 GTDC-06D 1台 ¥1,390 4営業日後以内

5. 4.8V充電ミニドライバー YAMAZEN(山善)

YAMAZEN(山善) 4.8V充電ミニドライバー
レビュー:(3)

【特長】軽量・コンパクト 持ち運び・保管に便利な金属ケース入り【バッテリー電圧(V)】DC4.8(Ni-Cd)【バッテリー容量(mAh)】800【最大トルク(N・m)】3.0【回転数(min-1[r.p.m])】180【充電時間(時間)】3【質量(kg)】0.4【出力電圧(V)】DC6【出力電流(mA)】350【色(本体)】オレンジ【電池】ニカド(内蔵式)【入力電圧(V)】AC100(50/60Hz)【付属品】#2プラスビット(六角軸)5.5マイナスビット(六角軸)ドリルビット×3本(六角軸:3、2.5、1.5mm)【本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)】17×4.5×15

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
32974435 YCD-48 1台 ¥1,990 取扱終了

6. 充電式スクリュードライバー RYOBI (リョービ)

RYOBI (リョービ) 充電式スクリュードライバー
レビュー:(3)

【特長】軽量300g・コンパクト設計 3.6Vリチウムイオン電池採用【定格電圧 DC V】3.6(リチウムイオン電池内蔵式)【最大締付トルク(N・m)】3.0【回転数(min-1[r.p.m])】180【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ5(※材料により異なります)【充電時間(時間)】2.5【適合ビット】対辺6.35六角ビット【仕様】LEDライト付正転・逆転インジケーター付【バッテリー】リチウムイオン(内蔵式)【付属品】ドライバビットセット(32本)充電器ポーチバッグビット収納ポーチ【質量(g)】300【本体寸法(全長×高さ)(mm)】153×106【トラスコ品番】336-8971

充電式ドライバー

7. バッテリードライバー IXO BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) バッテリードライバー IXO

【特長】自然放電しにくく、従来のニカド電池では電池の寿命を短くする原因にもなる、継ぎ足し充電が可能。常にいつでも使える状態にしておけます。 女性の手にもジャストフィットするハンディで持ちやすいデザインを採用。 組み立て家具や、日常のホームメンテナンスに大変便利です。 暗い場所での作業に便利なLEDライトを標準装備。 軽く押せばライトだけ点灯させられる2ステップスイッチで締め位置の確認が確実におこなえます。【バッテリー電圧(V)】3.6(充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)【充電時間(時間)】約5(空→フル充電)【回転数(min-1[回/分])】180【最大締付トルク(N・m)】3.0【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ5×45【バッテリー】リチウムイオン(内蔵式)【適合ビット】HEX6.35mm【質量(g)】300(バッテリー含)【付属品】缶ケース、充電器、ドライバービット10タイプ【仕様】リチウムイオンバッテリー搭載LEDライト手締め機能正転・逆転機構正転・逆転/バッテリー残量インジケーターラバーグリップ

充電式ドライバー

8. バッテリードライバー BOSCH(ボッシュ)

BOSCH(ボッシュ) バッテリードライバー

【特長】3.6Vリチウムイオン電池搭載。ハンディで使いやすいデザイン。2ステップスイッチ&LEDライト。アクセサリーも豊富に標準装備でオシャレな缶ケース入り【バッテリー電圧(V)】3.6(充電式内蔵リチウムイオンバッテリー)【充電時間(時間)】約5(空→フル充電)【回転数(min-1[回/分])】180【最大締付トルク(N・m)】3.0【ねじ締め能力(mm)】Φ5.0×45(木ねじ)【適合ビット】HEX6.35mm【質量(g)】300(バッテリー含)【付属品】充電器、先端アクセサリー(12種類)【機能】正転・逆転機構

充電式ドライバー

戻る ページ: 1 次へ