検索条件:
最大トルク(N・m)5

3件中 1件〜3件

並び替え:

1. コンパクトコードレスドライバー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥7,990
2営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) コンパクトコードレスドライバー 1台
レビュー:(1)

【特長】峡部のネジ締めに便利!押すだけカンタンドライバー。狭い場所での作業も苦にならないスティックタイプ。全長も短くコンパクトでユニバーサルに使える。ネジ締めもネジはずしも本体を押し込むだけで作動。どなたでもカンタンに扱えます。充分なトルクと回転数、さらに6段階トルク調整機能を備えているので、ストレスなく正確なネジ締めが可能。【用途】ネジ締め・ネジはずし作業【付属品】Micro-USB充電コード(100Vプラグ付)、ビット13種 32本、延長ビットホルダー、収納プラケース【質量(g)】280【回転数(min-1[r.p.m])】360【定格電圧(V)】3.6(充電式内蔵バッテリー)【ねじ締め能力(mm)】5【機能】安全ロックスイッチ・プッシュ&ゴー機能【最大締付トルク(N・m)】5【本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】182×40×40【バッテリー電圧(V)】3.6【充電時間(分)】約90(空→フル充電)【トルク調整】6段階

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44382319 PUSHDRIVE 1台 ¥7,990 2営業日後以内

2. Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥3,990
1営業日後以内
EARTH MAN Home-Link 3.7V充電式ミニドライバー 1台

【特長】・USB充電式:USBケーブル×1 ・正転・逆転 ・暗所を照らすLEDライト付 ・用途に合わせて変形できる2WAYタイプ【用途】ねじなどの締め付け・ゆるめに【セット内容】ミニドライバー本体×1、USBケーブル×1、ビットホルダー×1、収納ケース×1、6.35mm六角軸ビット/25mmビット:+No.1/3、PZNo.2、-5mm、六角3mm/4mm/5mm×各1、+No.2×2、50mmビット:+No.1、+No.2、-3mm×各1【質量(kg)】約0.34【電源(V)】【内臓バッテリー】3.7【ケーブル長(m)】約0.58【穴あけ能力(mm)】[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]ドリル刃Φ3、2×4材:約70孔【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】(ピストル時)130×50×140 (ストレート時)195×50×70【入力電圧(V)】充電プラグ:DC5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】[フル充電1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)]Φ3.5×25mm、2×4材:約140本【電池】【内臓バッテリー】リチウムイオン電池※交換不可【バッテリー電圧(V)】3.7【入力電流(mA)】充電プラグ:500【差込口】ビット:6.35mm六角軸用(マグネット式)

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 モーター電圧(V)バッテリー容量(Ah)充電時間(時間) 販売価格 出荷目安 数量
31873233 DDR-37LiA 1台 【本体】DC3.7V1.3目安:最大約4.5(空→フル充電) ¥3,990 1営業日後以内

3. 3.6Vリチウムホームドライバー BLACK&DECKER

販売価格(税別) ¥4,490
2営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
BLACK&DECKER 3.6Vリチウムホームドライバー 1台

【特長】家具の組立や棚・フックの取付といった簡単なDIYに。 初めての人にも使いやすい簡単操作。 LED機能付きで、机の下やキャビネットの奥の作業にも。 様々な作業に対応する11種類のビットが付属。【バッテリー電圧(V)】3.6【最大トルク(N・m)】5【充電時間(時間)】8【バッテリー】リチウムイオン【材質】ABS樹脂【付属品】50mmプラスビット(#1・#2)各1本、100mm#2プラスビット、50mm#8マイナスビット、50mm#2ポジドライブ、100mm#2ポジドライブビット、50mm六角(3・4・5・6mm)ビット各1本、充電器【作業量(目安)】Φ3.5×20mm・230本

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
21823113 CS3651LCP 1台 ピンク ¥4,490 4営業日後以内
21823122 CS3651LCB 1台 ブルー ¥4,490 2営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ