検索条件:
最大回転数(min-1[r.p.m])210

6件中 1件〜6件

並び替え:

1. 電池式ミニドライバー trad

販売価格(税別) ¥1,190 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
trad 電池式ミニドライバー 1台
レビュー:(1)

【特長】乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!【用途】家具の組立て・扉などの取付けに【穴あけ能力(mm)】木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)【最大締付トルク(N・m)】3【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】最大Φ3.1(2×4材)【モーター電圧(V)】DC6【タイプ】六角軸専用、DIY専用【本体質量(g)】約240【寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)】160×120×45【定格時間(分)】5【電源】単三乾電池4本(別売)【バッテリー電圧(V)】6

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 セット内容連続使用時間(分) 販売価格 出荷目安 数量
21272028 TDB-098 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー約15 ¥1,190 0営業日後以内
21272037 TDB-098O 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー5 ¥1,190 0営業日後以内
21272046 TDB-098V 1台 乾電池式ミニドライバー、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー  ¥1,190 1営業日後以内

2. 6V  乾電池式ミニドライバー EARTH MAN

販売価格(税別) ¥1,690
EARTH MAN 6V 乾電池式ミニドライバー 1台
レビュー:(7)

【特長】乾電池式で場所を選ばず大活躍。 軽量&コンパクトで扱いやすい。 マグネット付チャックでビットの取り付けがカンタン。 締める・ゆるめるの切り替えがスイッチ1つ。【用途】ネジの締め付け・ゆるめに。 木材・樹脂への穴あけに(ドリル刃別売)【モーター電圧(V)】DC6【最大トルク(N・m)】約3.0【回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm)】木ネジ最大Φ3.1(2×4材)【穴あけ能力(mm) 木工】最大Φ3(2×4材)【電源】単三アルカリ乾電池4本【ビット差込部(mm)】マグネット式6.35六角軸【定格使用時間(分)】10【付属品】先端ビット6.35mm六角軸(+No.1×50mm×1本、+No.2×50mm×2本、-4mm×50mm×1本、-6mm×50mm×1本)【本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約110×45×155【質量(g)】240(本体のみ)【バッテリー電圧(V)】6

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10105435 DDR-140CL 1台 ¥1,690 0営業日後以内

3. 乾電池式ミニドライバ パオック

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
パオック 乾電池式ミニドライバ 1台
レビュー:(2)

【特長】穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。【電源】単三形乾電池4本(別売)【定格消費電力(W)】19【定格時間(分)】5【ビット寸法(mm)】対辺6.35

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 最大トルク(N・m)回転速度(min-1[r.p.m]) 販売価格 出荷目安 数量
70103452 MDD-CL 1台 3210 ¥1,390 0営業日後以内

4. DIY用 乾電池式ミニドライバー GREAT TOOL

販売価格(税別) ¥1,390
4営業日後以内
GREAT TOOL DIY用 乾電池式ミニドライバー 1台

【用途】ネジ締め、ネジ緩め、木材や薄鉄板の穴あけ作業に【付属品】ドライバービット(-6mm×50mm・+No.2×50mm・+No.1×50mm)・ビットホルダー【質量(g)】本体:約240(電池除く)【電源】単三形乾電池4本(別売)【無負荷回転数(min-1[r.p.m])】210【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】最大:3.1(2×4材)【最大締付トルク(N・m)】3【定格時間(分)】5【バッテリー電圧(V)】6【モーター電圧(V)】DC6【チャック把握範囲(Φmm)】6.35・六角軸専用

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
44065395 GTDC-06D 1台 ¥1,390 4営業日後以内

5. バッテリードライバー BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) ¥7,990
3営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) バッテリードライバー 1台

【特長】リチウムイオンバッテリー搭載。 12種類のビットを収納できる。 回転式のビットケース装備。 LEDライト、バッテリー残量インジケーター、正転・逆転インジケーター付【バッテリー電圧(V)】3.6(充電式内蔵バッテリー)【充電時間(時間)】約4(空→フル充電)【回転数(min-1[回/分])】210【最大締付トルク(N・m)】4.5【ねじ締め能力(mm) 木ねじ】Φ5×45【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】162×170×44【質量(g)】500(バッテリー含)【材質】ポリアミド【セット内容】キャリングケース、充電器【許容アンペア数(A)】1.3【振動3軸合成値(m/s2)】<2.5

充電式ドライバー
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
20912343 PSRSELECT 1台 ¥7,990 3営業日後以内

6. コンパクトドライバーセット イエロー×ブラック ベルソス

ベルソス コンパクトドライバーセット イエロー×ブラック
レビュー:(1)

【特長】小型・軽量タイプの電動ドライバー。手動よりも早く、力を使わずに作業できるので、女性でもDIYを楽しめます。また、女性にはうれしい軽量設計ですので、重たくて手が疲れることはありません。家具の組み立てや緩んだネジの締め付けなど、この1台があれば難なくこなせます。コンパクトで収納場所をとらないのも魅力の1つ。数種類のビットを付属しているので、これだけ買えばあらゆるネジしめに対応できます。充電式なので、屋外、ベランダ、出先など電源がない場所でも作業に取りかかれます。コードが邪魔にならないのもメリットの1つ。狭い場所や高いところでも、自由な姿勢で作業できます。手元をLEDライトで照らすので、暗くて見えにくい場所でも作業OK!本体をクルッと回せはLEDのライトに早変わり。この1台でDIYの幅が広がること間違いなしです。【バッテリー電圧(V)】3.6【バッテリー容量(mAh)】1300【最大トルク(N・m)】約4.5【回転数(min-1[r.p.m])】210【充電時間(時間)】約3〜5【寸法(mm)】175×50×140【質量(g)】約450【バッテリー】リチウムイオン【入力電圧(V)】AC100〜240(50/60Hz)【出力電圧(V)】DC5.5/600mAh【連続使用時間(分)】約15【セット内容】付属ビット、充電アダプター、取説(保証書)

充電式ドライバー

戻る ページ: 1 次へ