腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー :「作業主任者標識」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
取付方式ステッカー
材質PET(金地)ステッカー
仕様つや消し
寸法(mm)37×57
金属アーク溶接等作業主任者の職務が追加されました-改正 特定化学物質障害予防規則 令和5年10月1日から施行-
仕様つや消し
材質PET(金地)ステッカー
寸法(mm)37X57
取付方式ステッカー
表示内容金属アーク溶接等作業主任者
入数1枚
1枚
¥49
税込¥54
当日出荷
従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。
裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。
表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。
安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式
材質ビニール
セット内容本体、ゴムバンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革
仕様安全ピン付、ヒモ付
厚さ(mm)1
寸法(mm)90×390
取付方式ヘルメット取付
材質軟質透明ビニール
厚さ(mm)0.3
寸法(mm)67×270
質量(g)12
各種役職の表示を明確に行うことができます。
用途役職等を表示するために使用します。
仕様安全ピン付
材質軟質ビニール
取付方式安全ピン
化学繊維を混紡した羊毛フェルト地にパイル(着色した短繊維)を転写する特殊な方法で印刷し、高級感を演出しています。汚れや褐色を防ぐためビニールでカバーしてあります。
取付方式安全ピン
材質フェルト
仕様安全ピン付、ヒモ付、ビニールカバー付
厚さ(mm)1.6
寸法(mm)90×400
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。
バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。
付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール
セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド
厚さ(mm)1.2
寸法(mm)75×145
材質(バンド)ウレタン樹脂
『安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 作業現場標識
- 標示スタンド・立札
- 消防/防災/防犯標識
- 建設関係標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- ゴミ分別/廃棄物標識
- 危険物標識
- 修理/点検標識
- 配管識別・バルブ表示
- 室内表示
- 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
- 幕・旗
- 標識取付金具/紐
- 音声案内
- 業務用掲示板/活動表
- 立看板/工事看板
- PL警告表示ラベル
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。