熱風加工機やスーパードライヤーがあります。スーパードライヤーは、熱収縮チューブの加工時や、シール・ステッカーのはがし作業の際に使用されるものです。スーパードライヤーから発せられる熱源は、機器内の電熱線によるもので、人体に直接当てると火傷を負うほど熱いのが特徴。ドライヤーの種類によっては、先端部分が取外し可能、そして別アタッチメントが装着可能となっているため、様々な場面で活躍をします。
10件中 1〜10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途が広がるアタッチメント付です。
用途シュリンク包装の収縮、ラベルはがし、塩ビパイプの曲げ加工。 付属品フィルター・R型スタンドスプーンノズル(AT-11)集中熱風ノズル(AT-21) トラスコ品番331-8729 種別本体 質量(g)750 電源(V)AC100 消費電力(W)1000 スイッチ3段切換(熱風・送風・切) コード長さ(m)約3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)213×70×191 風速(m/min)1000 熱風温度(℃)450 風量(L/min)180 アズワン品番6-477-01
1台
11,900 税込13,090
当日出荷

標準機にアタッチメントをセット。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
付属品スプーンノズル×1、熱風集中ノズル×1 エスコ品番EA365VA-10 材質合成樹脂、鋼板 質量(g)約750 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 スイッチスライド形3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450、スプーンノズル装着時:500 風量(m3/min)0.18 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×213×191 風速(m/min)1000
1セット
14,000 税込15,400
当日出荷

付属品ノズル4種類、スクレーパー、樹脂ケース エスコ品番EA365RH 寸法(mm)245×83×250 質量(g)570 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 スイッチ2段階切替(強・弱) 温度範囲(℃)250〜500 コード長さ(m)2 風量(L/min)250〜500
1個
9,400 税込10,340
3日以内出荷

付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-11 寸法(mm)213×70×191 質量(g)約750 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 スイッチ3段階切替(切・熱風・送風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450 風量(L/min)180
1セット
21,400 税込23,540
3日以内出荷

塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。
付属品溶接ノズル、溶接棒(硬質塩ビΦ3×300mm)×10本、溶接棒(軟質塩ビΦ3×300mm)×10本、スチールケース エスコ品番EA365VA-13 寸法(mm)260×70×191 質量(g)約740 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)300 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)330 風圧(mmAq)130
1セット
24,600 税込27,060
3日以内出荷

強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-12 寸法(mm)253×70×200 質量(g)約950 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1020 スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強) コード長さ(m)3 温風温度(℃)250〜600 風量(L/min)180
1セット
30,500 税込33,550
3日以内出荷

店舗でのパッケージ破損を簡単に直せます。 店舗独自のセット販売品が作れます。 サンプル品や展示品をほこりや汚れから守ります。 フィルムはポリオレフィン系(非塩ビ)で、熱焼却が容易です。
用途文具・紙:ノート、アルバム、カレンダー、書籍 化粧品:化粧品、石鹸、シャンプー、リンス 音響:CD、DVD、カセットテープ、ビデオテープ その他:スポーツ用品、おもちゃ、民芸品 溶断幅(mm)200 セット内容シーラー(溶断用):FV840-02、ヒーティングガン(熱風機):880C、シュリンクフィルム:841-02(W200mm×L100m) 最高温度(℃)400
取扱い終了

軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現。
付属品ノズル三種類、スチールケース エスコ品番EA365VA-14 寸法(mm)208×70×177 質量(g)約550 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 温風温度(℃)450 風量(L/min)125
取扱い終了

塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに。 カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。 用途に応じて温度調節できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利。
付属品ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース エスコ品番EA365RA-2A 寸法(mm)225×82×205 質量(kg)0.58 電流(A)12 電源(V)AC100 消費電力(W)1200 温度範囲(℃)50〜550 コード長さ(m)2 風量(L/min)250/500
取扱い終了

現場への持ち込みや保管時の収納に大変便利や頑丈な専用ケースが付いております。 様々な範囲や形状の作業に便利や先端付属アタッチメントが4 種類付いております。 両手を使っての作業が行えるよう縦置き可能です。
質量(g)800(付属品除く) 電圧(V)AC110 消費電力(W)1800 温度(℃)60〜550 風量(L/min)250〜550
取扱い終了