「ねじの呼び」から絞り込む
M5(3)
SUS304系ステンレスと同等以上の耐食性を実現しました。
SUS304系ステンレスの約2倍の強度且つSUS410を凌ぐ高強度です。
KDSコートの働きにより、従来のステンレス鋼に見られた、焼付、かじりを大幅に低減しました。
ステンレス鋼は熱処理を行うと、耐食性が低下するのが弱点でしたが、ハードテックは熱処理を行っても耐食性が低下しません。
特殊合金元素を添加されたステンレス鋼、KDS2000を使用する事により、粘り強さ、靭性を失うことなく、従来のステンレス鋼より、大幅に強度を向上させることに成功しました。
材質特殊ステンレス、表面処理:KDSコート
タイプ全ねじ
ねじピッチ(mm)1.6(16山)
対辺(mm)8
寸法d(mm)4.8
ツバ径(Φmm)11
頭部厚(mm)4
頭部径(Φmm)対辺8
鉄板厚さ(mm)1.6~3.2
適合ドライバーボックス対辺8
最大適合板厚(mm)3.2
ねじの呼びM5
山数16
材質SUS410
十字穴番号2
種類MBテクスナベ
寸法H(mm)3.4
寸法D(mm)9.5
頭部形状ナベ
『ドリルネジ(切り刃付)』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。