アクセサリーは、キャスターを取り付ける際に使う工具をいいます。ナット、スパナ、ソケット、キャスター用グリース、キャスターホルダー、差込キャスター専用ブラケット、アジャスターなど様々な部品があります。様々な場所にキャスターを取り付けることができたり、高い滑り止め効果を示したり、床面や絨毯などの敷物の保護、定期的に潤滑処理を行うことにより製品の機能を高める、高低の調節をするなど、ものによって用途が違います。

検索条件:
商品レビュー★4以上

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. ナット ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥33 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(13種類の商品があります)
ハンマーキャスター ナット 1個
レビュー:(13)

アクセサリー > ナット
注文コード 品番 内容量 適合種別ねじ 販売価格 出荷目安 数量
02213653 N-UNF308 1個 (420A) 420A-R32 A型用ナット UNF3/8×24山 ¥33 0営業日後以内
02213644 N-UNF102 1個 (420A) 420A-R40〜R75(413A) 413A-R40〜75 A型用ナット UNF1/2×20山 ¥37 0営業日後以内
02213662 N-W308 1個 (420A) 420A-R32〜R75(415A) 415A-R40〜R75 A型用ナット W3/8×16山 ¥33 0営業日後以内
02213617 N-M12×1.25 1個 (420A) 420A-R40〜R75(JIS) (415A) 415A-R40〜75(JIS) A型用ナット M12×1.25 ¥37 0営業日後以内
02213626 N-M12×1.75 1個 (420A) 420EA-R40〜R75(415A) 415EA-R40〜R75 A型用ナット M12×1.75 ¥37 0営業日後以内

2. プレスキャスター車軸 オーエッチ工業

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
オーエッチ工業 プレスキャスター車軸 1台
レビュー:(6)

【特長】ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。

アクセサリー > その他
注文コード 品番 内容量 寸法A(mm)寸法B(mm)寸法D(mm) 販売価格 出荷目安 数量
75390716 35S-75 1台 15 38 10 ¥129 0営業日後以内
75390725 35S-100 1台 17 46 12 ¥159 0営業日後以内
75390734 35S-130 1台 26 57 20 ¥419 0営業日後以内
75390743 35S-150 1台 26 58 20 ¥419 0営業日後以内
75390761 35S-200 1台 26 61 20 ¥449 0営業日後以内

3. ソケット ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥35 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(7種類の商品があります)
ハンマーキャスター ソケット 1個
レビュー:(4)

アクセサリー > ソケット
注文コード 品番 内容量 適合材質トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
08007641 K00SKT-S12 1個 420K・415K、405K・405 15K、450K・450 15K、451K、145K・146K、145LK・146LK 鋼板   ¥79 0営業日後以内
08009872 B00SKT-59 1個 5/8”パイプ用(外径15.9mm用) ナイロン   ¥35 4営業日後以内
08007657 K00SKT-S13 1個 420K・415K、405K・405 15K、450K・450 15K、451K、305K、120K、120SK、145K・146K、145LK・146LK、700K・750K 鋼板   ¥76 0営業日後以内
08009881 B00SKT-69 1個 3/4”パイプ用(外径19.1mm用) ナイロン   ¥35 5営業日後以内
08007666 K00SKT-S15 1個 420K・415K、405K・40515K、450K・45015K、120K、120SK、145K・146K、145LK・146LK、700K・750K 鋼板 398-5059 ¥169 0営業日後以内

4. 差込キャスター専用ブラケット ハンマーキャスター

販売価格(税別) ¥129 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハンマーキャスター 差込キャスター専用ブラケット 1個
レビュー:(2)

【特長】差込キャスターと一緒に使用する専用ブラケットです。 ブラケットを使用することで、さまざまな場所にキャスターを取り付けることができます。【用途】差込キャスター取付に。【金具仕上】三価クロム化成【タイプ】Kステーム【材質】鋼板

アクセサリー > ブラケット
注文コード 品番 内容量 材質/仕上質量(g)トラスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
08009915 No.50 1個 金具:スチール・表面処理:三価クロム化成処理 58 398-5041 ¥129 0営業日後以内
08009924 No.51 1個       ¥149 0営業日後以内

戻る ページ: 1 次へ