クリップ式 電球の種類:蛍光灯 【通販モノタロウ】投光器:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
電球の種類蛍光灯

27件中 1件〜27件

並び替え:

1. パワーランプ PW-32S フジマック

販売価格 ¥1,490
フジマック パワーランプ PW-32S 1台
レビュー:(17)

【特長】J型回転式クリップ(樹脂製)30度づつ回転! 使いやすい角度で使用できます。 連結コンセント内蔵 【付属品】スパイラル蛍光球36W(屋内用) 【トラスコ品番】851-4031 【質量(g)】690 【消費電力(W)】32 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【寸法(幅W×長さL)(mm)】110×250 【機能】連結コンセント付 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【接続コード】5m 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38292387 PW-32S 1台 ¥1,490 0営業日後以内

2. ロータス クリップランプ WING ACE

販売価格 ¥1,590
WING ACE ロータス クリップランプ 1個
レビュー:(5)

【特長】40Wのインバーター付蛍光灯。 色がわかりやすい昼光色。【用途】屋内用 【仕様】大型枠 【付属品】蓮型蛍光灯、5mコード 【電圧(V)】110 【最大消費電力(W)】500 【絶縁方式】2重 【使用電球】40W蓮型蛍光灯 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【光色】昼光色 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23184193 LA-4005KE 1個 ¥1,590 0営業日後以内

3. 蛍光クリップランプ 日動工業

販売価格 ¥2,990
日動工業 蛍光クリップランプ 1台
レビュー:(1)

【特長】軽量で持ち運び簡単です。 インバータートルネード蛍光灯なので瞬間点灯します。 遮光板・クリップ付です。100W耐震球以上の明るさがあります。【用途】大工・設備業者等、各種屋内工事、建設、内装工事に。 【トラスコ品番】368-5969 【電源(V)】100専用 【消費電力(W)】24 【コード長さ(m)】5 【電線長さ(m)】5 【電線太さ(mm2)】0.75 【電球】蛍光灯(トルネード型) 【電線仕様-種別】VCT 【電線仕様-芯数】2 【明るさ(Lm)】1300 【相関色温度(K)】6500 【定格電流(A)】0.37 【寸法(幅W×長さL)(mm)】110×283 【質量(g)】800 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
39603794 FCL245 1台 ¥2,990 0営業日後以内

4. ビッグロータス クリップランプ WING ACE

販売価格 ¥2,990
0営業日後以内
WING ACE ビッグロータス クリップランプ 1個
レビュー:(1)

【特長】より明るい! 光の広がり方が大きい! 色彩くっきり! プラスチック製 大型クリップ!【用途】作業灯 【仕様】インバーター、長寿命、低発熱、大型枠 【付属品】5mコード、蓮型蛍光灯 【質量(g)】約870(電球、コード含む) 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】110 【口金】E26 【定格ランプ電力(W)】50 【色温度(K)】6500 【電源タイプ】電源コード式 【明るさ(Lm)】2650 【光色】昼白色 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
23184218 LA-5005KE 1個 ¥2,990 0営業日後以内

5. 蛍光灯クリップライト EARTH MAN

販売価格 ¥1,990
EARTH MAN 蛍光灯クリップライト 1個

【特長】連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。【用途】屋内用 【電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】250 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03338396 CLT-130F 1個 ¥1,990 0営業日後以内

6. 反射カバー付蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN

販売価格 ¥2,490
1営業日後以内
EARTH MAN 反射カバー付蛍光灯クリップライト 32W 1個
レビュー:(1)

【特長】前方に光を集めて明るさアップ!反射カバー付。 連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。【用途】屋内用。 【電源(V)】AC100、50/60Hz 【消費電力(W)】(付属ランプ)32 【口金】E26 【コード長さ(m)】約5 【定格消費電力(W)】(適合)250 【最大能力】クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

7. 蛍光灯クリップライト 32W EARTH MAN

販売価格 ¥1,990
1営業日後以内
EARTH MAN 蛍光灯クリップライト 32W 1個

【特長】連結コンセント付(総電力500Wまで) 。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。 挟むだけ!簡単設置、クリップ式。 明るく鮮やかな白い光、省エネ蛍光ランプ。【用途】屋内用。 【電源(V)】AC100、50/60Hz 【消費電力(W)】(付属ランプ)32 【口金】E26 【コード長さ(m)】約5 【定格消費電力(W)】(適合)250 【最大能力】クリップ/(パイプ)Φ48mm、(角材厚さ)40mm 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

8. 蛍光万能ライト タイカツ

販売価格 ¥1,690
3営業日後以内
タイカツ 蛍光万能ライト 1台

【特長】連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。【用途】各種屋内の作業現場の照明に。 【付属品】蛍光灯36w 【質量(g)】680 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】36 【寸法(幅W×長さL)(mm)】118×255 【クリップ幅(mm)】70 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

9. 蛍光キャッチライト タイカツ

販売価格 ¥1,490
3営業日後以内
タイカツ 蛍光キャッチライト 1台

【特長】連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。【用途】各種屋内の作業現場の照明に。 【付属品】蛍光灯24W 【質量(g)】660 【定格電圧(V)】100 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】24 【寸法(幅W×長さL)(mm)】118×255 【クリップ幅(mm)】70 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

10. FMC 内装作業用蛍光ランプ 36W フジマック

販売価格 ¥2,790
5営業日後以内
フジマック FMC 内装作業用蛍光ランプ 36W 1個

【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光ランプ

クリップ式

11. エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

販売価格 ¥1,990
1営業日後以内
フジマック エーコー スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W 1個

【トラスコ品番】851-4032 【材質】電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

12. クリップランプ 脱落防止蛍光ランプ(屋内型) 日動工業

販売価格 ¥3,990
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
日動工業 クリップランプ 脱落防止蛍光ランプ(屋内型) 1台

【特長】脱落防止ガードが付いて安全性がアップしました。 150W耐震球以上の明るさがあります。 自在に動くクリップ付です。 トルネード型蛍光灯で、インバータ式なので瞬間点灯します。 【明るさ(Lm)】1800 【電源(V)】100 【消費電力(W)】32 【電線仕様】VCTF0.75mm2×2芯 【スイッチ】シーソー式スイッチ 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

13. 蛍光灯ランプ ZA-36K 広島

販売価格 ¥3,690
5営業日後以内
広島 蛍光灯ランプ ZA-36K 1個

【特長】低発熱長寿命のインバーター蛍光灯です。ラバーコート(黄色部分)品。 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

14. スパイラル蛍光灯ランプ 広島

販売価格 ¥2,870
5営業日後以内
広島 スパイラル蛍光灯ランプ 1個

【特長】低発熱長寿命のインバーター蛍光灯です。ラバーコート(赤い部分)品。 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

15. スパイラル蛍光灯ランプ CAE-36S 広島

販売価格 ¥3,390
5営業日後以内
広島 スパイラル蛍光灯ランプ CAE-36S 1個

【特長】低発熱長寿命のインバーター蛍光灯です。ラバーコート(赤い部分)品。 【コード長さ(m)】5 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

16. 蛍光灯ランプ CAE-36 広島

販売価格 ¥3,390
5営業日後以内
広島 蛍光灯ランプ CAE-36 1個

【特長】インバーター蛍光とランプですので長持ちします。ラバーコート品。 コード5mのクリップ付。 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

17. 蛍光灯クリップランプ EARTH MAN

EARTH MAN 蛍光灯クリップランプ

【特長】ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 【仕様】クリップタイプ・照射角度自由自在 【取付可能対象】消費電力最大250Wまで(蛍光ランプはサイズによる) 【電源】電球:AC100V 50/60Hz 【定格】20W型 【口金】E26 【電源コード(m)】5 【発光色】昼光色 【色温度(K)】6400 【使用電球】インバーター内蔵20Wスパイラル球(付属) 【ランプ全光束(lm)】1800 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

18. AC100V/100W 作業灯(クリップ付) エスコ

エスコ AC100V/100W 作業灯(クリップ付)

【エスコ品番】EA814-2 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

19. FMC 内装作業用蛍光ランプ 36Wスパイラル球 フジマック

フジマック FMC 内装作業用蛍光ランプ 36Wスパイラル球

【トラスコ品番】851-3973 【電球形状】スパイラル球 【電球の種類】蛍光ランプ

クリップ式

20. FMC 内装作業用蛍光ランプ 26W フジマック

フジマック FMC 内装作業用蛍光ランプ 26W

【トラスコ品番】851-3971 【材質】電球:乳白ガラス、コード:塩化ビニール樹脂 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】蛍光ランプ

クリップ式

21. 蛍光クリップランプ 日動工業

日動工業 蛍光クリップランプ

【特長】いろんな場所ではさんで・引っ掛けて使えるクリップランプ 【仕様】しゃ光板付 【質量(g)】900 【出力(W)】32 【定格電流(A)】0.61 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5 【電線仕様-種別】VCTF 【電線仕様-芯数】2芯 【電線仕様-太さ(mm2)】0.75 【コンセント】2Pプラグ 【明るさ(Lm)】1800 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

22. 内装作業用蛍光灯ランプ フジマック

フジマック 内装作業用蛍光灯ランプ
ほか
レビュー:(9)

【特長】低発熱で色合いはっきり。ペンキ塗り、壁紙貼り、ブラインドの取付などの色合わせに最適。反射カバーで蛍光灯の明るさ最大限に発揮。がっちり止まるスリップレスクリップ。 【全長(mm)】300 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

23. Jランプ樹脂クリップネオボール付5M フジマック

フジマック Jランプ樹脂クリップネオボール付5M

【特長】消費電力23Wで電球100Wの明るさ 【電源コード(m)】5 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

24. 蛍光クリッパー 日動工業

日動工業 蛍光クリッパー
レビュー:(1)

【特長】コンパクトで省エネ。周囲と手元を同時に照らす!!。光の角度を自由に調整しっかり固定!! 【トラスコ品番】368-5977 【質量(g)】900 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】100 【消費電力(W)】32 【定格電流(A)】0.61 【全光束(Lm)】1800 【電線長さ(m)】5 【電線仕様】VCTF0.75mm2×2芯 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

25. AC100V/21W(E26) 照明灯/蛍光灯(クリップ式) エスコ

エスコ AC100V/21W(E26) 照明灯/蛍光灯(クリップ式)

【特長】100W相当の明るさ 耐トラッキング仕様 【エスコ品番】EA761XB-64A 【高さ(mm)】190 【質量(g)】480 【電源】AC100V 【口金】E26 【アーム長さ(mm)】70 【電球】21W、D形(25Wまで適用) 【セード寸法(mm)】Φ95×138 【くわえ能力(mm)】10〜30 【明るさ(Lm)】1520 【光色】昼白色相当 【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

26. ハンディークリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) ハンディークリップランプ

【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

27. ハンディークリップランプ JEFCOM(ジェフコム)

JEFCOM(ジェフコム) ハンディークリップランプ

【電球の種類】蛍光灯

クリップ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります