クリップ式 電球の種類:耐振電球 【通販モノタロウ】投光器:オフィス・テープ・清掃用品
検索条件:
電球の種類耐振電球

13件中 1件〜13件

並び替え:

1. パワーランプ PW-230 フジマック

販売価格 ¥769
フジマック パワーランプ PW-230 1個
レビュー:(17)

【特長】フロスト加工ガラスの為、気になるガードの影が出ません。 連結コンセント付 ターンスイッチ付 【付属品】アクロス耐震球230W(白熱フロスト球) 【消費電力(W)】230 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【機能】連結コンセント付 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
38292371 PW-230 1個 ¥769 0営業日後以内

2. クリップライト フジマック

販売価格 ¥799
フジマック クリップライト 1台
レビュー:(13)

【特長】スリップレスクリップ(ガッチリと留まって使いやすいクリップです。)、連結コンセント付き(ランプを連結して利用できます。) 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】5 【仕様】ターンスイッチ付替球タイプ/クリアー(ACROSS-200W)付 【口金】E26 【機能】連結コンセント付 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
10244053 PW-205 1台 ¥799 0営業日後以内

3. クリップライト EARTH MAN

販売価格 ¥1,290 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN クリップライト 1個
レビュー:(2)

【特長】連結コンセント付(総電力500Wまで)。 そのまま使えて便利な5m電源コード。 照射角度は自由に調整可能。【用途】屋内用 【電圧(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】250 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
03338378 CLT-110 1個 (付属ランプ)100 ¥1,290 0営業日後以内
03338387 CLT-120 1個 (付属ランプ)200 ¥1,390 0営業日後以内

4. ガードライト オーム電機

販売価格 ¥1,390 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
オーム電機 ガードライト 1台
レビュー:(5)

【特長】強力なクリップで、お好きな場所へ手軽に設置できる、大変便利な多目的ライトです。 フレキシブルヘッドで360度角度調整可能。 耐震球付き【用途】現場での明かりなどに。 【種別】屋外用 【質量(g)】560 【電源(V)】AC100(50/60Hz) 【口金】E26 【コード長さ(m)】約5 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】200×300×130 【使用電球】200W耐震球(付属) 【クリップ取付幅(mm)】15〜40 【電球の種類】耐震球

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
40772768 HS-L5MB-OUT 1台 ¥1,390 0営業日後以内

5. 万能ライト タイカツ

販売価格 ¥1,390
タイカツ 万能ライト 1個
レビュー:(3)

【特長】連結コンセント付。 使いやすいクリップタイプ。 ソケット部に回転式ターンスイッチ付。 フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。【用途】屋内用 【付属品】耐震球 【定格電圧(V)】100 【コード長さ(m)】5 【定格消費電力(W)】200 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
03469436 BL-200 1個 ¥1,390 0営業日後以内

6. Jランプ樹脂クリップ付220W-5M フジマック

販売価格 ¥1,990
0営業日後以内
フジマック Jランプ樹脂クリップ付220W-5M 1台

【特長】屋内用、耐震球(振動に強い耐震球)付のランプです。 ON-OFFスイッチ機能:簡単にON-OFFを切り替えられます。 J型回転式クリップ:360度自由に回転します。 連結コンセント付。 【消費電力(W)】220 【付属品】F-up耐振球220W 【コード長さ(m)】5 【口金】E26 【機能】連結コンセント付 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式

7. ガードフック付クリップランプ TRUSCO

販売価格 ¥1,485 〜
0営業日後以内から1営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
TRUSCO ガードフック付クリップランプ 1台

【特長】熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャップタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm〜45mmまで開きます。 【仕様】樹脂グリップ付 【本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)】110×260 【コード長さ(cm)】30 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】耐震球

クリップ式

8. 軽便ランプ(耐震電球付) ハタヤリミテッド

販売価格 ¥1,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ハタヤリミテッド 軽便ランプ(耐震電球付) 1台

【特長】鉄板製大型クリップ付です。 軽くて便利です。 本体は360°回転、前後120°のボールジョイント型で角度調整自由です。 ON/OFFスイッチ付です。【用途】現場作業時の照明として 【コード長さ(m)】5 【電源(V)】100 【電線仕様-種別】VCTFK0.75mm2×2芯 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内用 【電球の種類】耐震球

クリップ式

9. パワーランプ 230W 広島

販売価格 ¥1,620
5営業日後以内
広島 パワーランプ 230W 1個

【特長】ボール部をはさみ込む器具をラバーコート(赤い部分)してありますので、すべらず、しっかりと固定することができます。 【電源タイプ】電源コード式 【電球の種類】耐震球

クリップ式

10. Cランプ フジマック

フジマック Cランプ

【特長】屋内用、耐震球(振動に強い耐震球付のランプです。)、回転式クリップ(360度自由に回転します。) 【仕様】連結コンセント、ターンスイッチ付 【消費電力(W)】200 【コード長さ(m)】5 【電球の種類】耐震球

クリップ式

11. 万能ライト タイカツ

タイカツ 万能ライト

【仕様】5mコード、コンセント付 【電球の種類】耐震球

クリップ式

12. マルチランプ 手元スイッチ クリップ付 キタムラ産業

キタムラ産業 マルチランプ 手元スイッチ クリップ付

【特長】暗所作業の必需品です。クリップ式で取り付け簡単。5mコード・スイッチ付。連結コンセント付。屋内用。取付角度自由自在! 【仕様】手元スイッチ、クリップ付 【型式】EB-11(電球) 【電圧(V)】110(電球) 【電力(W)】200(電球) 【口金】E26 【コード長さ(m)】5 【電球】耐振球 【電球の種類】耐震球

クリップ式

13. クリップランプ 連結コンセント付き EARTH MAN

EARTH MAN クリップランプ 連結コンセント付き

【特長】連結コンセント付(総電力500Wまで連結可能)。使いやすいクリップタイプ。ソケット部に回転式ターンスイッチ付。耐震球付き【用途】屋内用クリップランプ 【コード長さ(m)】5 【電圧(V)】100 【クリップ取付幅(mm)】50(max) 【電球の種類】耐震球

クリップ式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります