検索条件:
電球の種類ハロゲン 設置場所屋外用

8件中 1件〜8件

並び替え:

1. 三脚ハロゲン投光器 Caster

販売価格(税別) ¥3,790 〜 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
Caster 三脚ハロゲン投光器 1台
レビュー:(10)

【特長】暗い作業場を強力に照らすハロゲンランプ搭載。簡単引っ掛けフック付きなので棚や什器にも設置可能。長時間の使用で発熱しても安全ワイドガード付きなので安心。 【電球の種類】ハロゲン 【使用場所】屋外・屋内兼用 【特殊用途】防雨 【電源タイプ】電源コード式 【仕様】防雨型(屋外・屋内兼用) 【質量(kg)】約3.2 【定格電圧(V)】100

三脚式
注文コード 品番 内容量 定格消費電力(W) 明るさ(Lm) コード長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
09316745 CHT-250T 1台 500(250W×2) 8400(全光束) 3.3 ¥3,990 0営業日後以内
09316754 CHT-500S 1台 500 10000(全光束) 3.3 ¥3,790 0営業日後以内

2. ハロゲン投光器 三脚付 タイカツ

販売価格(税別) ¥4,890 バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
タイカツ ハロゲン投光器 三脚付 1台
レビュー:(1)

【特長】無段階の伸縮三脚で高さが最短950mmから最長2150mmまで調節可能 使いやすい5mの電源コードを用意(ビニールキャプタイヤケーブル VCT 1.25mm2 2芯 で防雨対応プラグ付) 本体背部に押しボタンスイッチの採用で使用性の向上 角度が自由に変えられる独立可動式(照射角135°が独立して上下左右に照射ができます。) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用 防雨タイプで屋外での使用も可能(IP65) 点灯中、熱から守るセーフティハンドル付 【高さ(mm)】950〜2150(本体含む) 【コード長さ(m)】5 【色温度(K)】3500〜4000 【電源タイプ】電源コード式 【使用場所】屋内外 【電球の種類】ハロゲン 【特殊用途】防雨

三脚式
注文コード 品番 内容量 寸法(mm) タイプ 定格消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
55642082 TSH-N502 1台 (本体)180×180×50×2、(スタンド/収納時)90×95×710 2灯式 1000(500W×2) ¥4,890 3営業日後以内
55607335 TSH-N501 1台   1灯式 500 ¥3,190 取扱終了

3. ハロゲンワークライト 500W スタンド式 EARTH MAN

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
EARTH MAN ハロゲンワークライト 500W スタンド式 1個

【特長】「伸縮自在」の無段階伸縮スタンド。便利な約5mロングコード。【用途】夜間・暗い所での作業に。 【電球の種類】ハロゲン 【設置場所】屋内、屋外 【電源タイプ】電源コード式 【周波数(Hz)】50/60 【電圧(V)】AC100 【寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】約720×830×980〜1900、(収納時)約170×190×980 【適合ランプ】EMハロゲンランプJタイプ500W JAN/4907052629219

三脚式
注文コード 品番 内容量 消費電力(W) コード長さ(m) 付属品 販売価格 出荷目安 数量
59643675 WLT-280 1個 (適合電灯)500 約5 ハロゲンランプJタイプ500w×1 ¥3,990 0営業日後以内
59643693 WLT-290TW 1個 適合電灯/最大1000(500+500) 約5 ハロゲンランプJタイプ500w×2 ¥4,990 0営業日後以内

4. ハロゲンライト500W 2灯式軽量三脚仕様5m(アース付) 日動工業

販売価格(税別) ¥12,900
日動工業 ハロゲンライト500W 2灯式軽量三脚仕様5m(アース付) 1台
レビュー:(3)

【特長】多種多様な使用が可能。 強力バイスを標準装備。 持ち運びに便利な取っ手付き。【用途】屋外型 【仕様】電線種:VCTF0.75mm2×3芯防雨型シーソースイッチ強力鍛造バイス付 【トラスコ品番】325-0067 【セット内容】HS-500D-5ME×2灯、F-01(フラットバー)、S-001(軽量三脚) 【寸法(mm)】(ライト)300×190×165 【質量(kg)】7.7 【色】(電球)2900k 【高さ(mm)】約1040〜約2090 【出力(W)】500(×2灯) 【ピッチ(mm)】73 【定格電流(A)】3.8×2 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5(アース付) 【耐水性】防雨タイプ

三脚式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 使用場所 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
36691295 HS-500LW 1台 ハロゲン 屋外 防雨 ¥12,900 0営業日後以内

5. ハロゲンライト500W 1灯式軽量三脚仕様5m(アース付) 日動工業

販売価格(税別) ¥9,990
日動工業 ハロゲンライト500W 1灯式軽量三脚仕様5m(アース付) 1台
レビュー:(1)

【特長】多種多様な使用が可能。 強力バイスを標準装備。 持ち運びに便利な取っ手付き。【用途】屋外型 【仕様】電線種:VCTF0.75mm2×3芯防雨型シーソースイッチ強力鍛造バイス付 【セット内容】HS-500D-5ME、S-001(軽量三脚) 【寸法(mm)】(ライト)300×190×165 【質量(kg)】5.4 【色】(電球)2900k 【高さ(mm)】約1020〜約2070 【出力(W)】500 【ピッチ(mm)】73 【定格電流(A)】3.8 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5(アース付) 【耐水性】防雨タイプ

三脚式
注文コード 品番 内容量 電球の種類 使用場所 特殊用途 販売価格 出荷目安 数量
36691286 HS-500L 1台 ハロゲン 屋外 防雨 ¥9,990 1営業日後以内

6. ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付) 日動工業

販売価格(税別) ¥15,900
日動工業 ハロゲンライト500W 2灯式スタンダード三脚仕様5m(アース付) 1台

【特長】多種多様な使用が可能。 強力バイスを標準装備。 持ち運びに便利な取っ手付き。【用途】屋外型 【仕様】電線種:VCTF0.75mm2×3芯防雨型シーソースイッチ強力鍛造バイス付 【セット内容】HS-500D-5ME×2灯、F-01(フラットバー)、S-01(スタンダード三脚) 【寸法(mm)】(ライト)300×190×165 【質量(kg)】9.4 【色】(電球)2900k 【高さ(mm)】約1040〜約2090 【出力(W)】500(×2灯) 【ピッチ(mm)】73 【定格電流(A)】3.8×2 【入力電圧(V)】100(50/60Hz) 【電線長さ(m)】5(アース付) 【耐水性】防雨タイプ

三脚式

7. ハロゲン投光器 三脚型 タイカツ

タイカツ ハロゲン投光器 三脚型
レビュー:(3)

【特長】屋外用防雨防滴構造。 アルミダイキャスト焼付塗装で腐食しにくいです。 耐熱前面ガラス付・さらにガード付で安全性を高めています。 ポールをゆるめるだけで高さ調節、脚の開閉が可能です。(高さ約90〜185cm 本体を含む) スイッチ付。【用途】土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 【高さ(mm)】900〜1850(本体含む) 【材質(本体)】アルミダイカスト 【コード長さ(m)】2.5 【耐水性】防雨タイプ 【電球の種類】ハロゲン

三脚式

8. ハロゲン投光器 GREAT TOOL

GREAT TOOL ハロゲン投光器

【特長】500W×2灯式ハロゲン球だから、明るい。便利な、ON/OFFスイッチ付き。便利な、傾斜角度調整可能。傾斜角度調整ネジ付。屋内・屋外兼用タイプ。【用途】夜間の作業、暗所での作業、倉庫での作業等 【全長(mm)】(最長/最短)2350/1150 【質量(g)】約5220 【定格電圧(V)】AC100 【コード長さ(m)】(防雨プラグ)約5 【定格周波数(Hz)】50/60 【定格消費電力(W)】500/1000 【開き幅(mm)】約900〜1000 【電源タイプ】電源コード式 【替球】GREAT TOOL ハロゲン替球500W(商品コードX29505) 【使用場所】屋内・屋外兼用 【点灯方法】ON/OFF切替スイッチ 【電球の種類】ハロゲン

三脚式

戻る ページ: 1 次へ

『投光器』には他にこんなカテゴリがあります

  三脚式特集

おすすめ特集