水道凍結防止帯とは、水道管の凍結や破損を防止するヒーターのことです。一般用の水道管や工業用の配管に発熱帯を巻き付けたり這わせたりして通電するだけで、簡単に保温することができます。発熱帯を固定するためには専用の保温テープも必要。耐熱性のある製品は給湯配管への使用も可能です。サーモスタットが内蔵されている製品は、温度に合わせて自動的に通電を制御する機能を持つので、安全で電力の消費量を節約する効果も期待できます。

37件中 1件〜37件

並び替え:

1. 水道凍結防止帯 日本電熱

販売価格(税別) ¥1,890 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電熱 水道凍結防止帯 1本
レビュー:(10)

【特長】給湯管にも安心して使える、給水管、給湯管共用タイプ 【定格電圧(V)】100 【作動温度(℃)】(サーモスタット)ON/8、OFF/17 【コード長さ(m)】1.2

水道凍結防止帯
注文コード 品番 内容量 ヒーター長さ(m) 定格電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
08222033 SH-1 1本 1 15 ¥1,990 0営業日後以内
08222042 SH-2 1本 2 25 ¥2,390 0営業日後以内
08222051 SH-3 1本 3 35 ¥2,590 0営業日後以内
08222067 SH-6 1本 6 75 ¥3,090 0営業日後以内
08222076 SH-10 1本 10 125 ¥4,990 0営業日後以内

2. 水道凍結防止用ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥2,590 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
八光電機 水道凍結防止用ヒーター 1本
レビュー:(15)

【特長】取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。 信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。【用途】給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。

水道凍結防止帯
注文コード 品番 内容量 長さ(m) 電圧(V) 電気容量(W) 販売価格 出荷目安 数量
35584656 D-1 1本 1 100 15 ¥2,590 0営業日後以内
35584665 D-2 1本 2 100 30 ¥3,090 0営業日後以内
35584674 D-3 1本 3 100 45 ¥3,590 0営業日後以内
35584683 D-4 1本 4 100 60 ¥3,990 0営業日後以内
35584692 D-6 1本 6 100 90 ¥5,490 0営業日後以内

3. 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) カクダイ

販売価格(税別) ¥2,290 〜 バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
カクダイ 水道凍結防止帯(給湯・給水管兼用) 1個
レビュー:(5)

【特長】管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)【用途】金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管) 【定格電圧(V)】100 【電源コード(m)】1.8

水道凍結防止帯
注文コード 品番 内容量 ヒーター長さ(m) 消費電力(W) エスコ品番 販売価格 出荷目安 数量
40494964 9698-1 1個 1 13 EA468L-1 ¥2,290 0営業日後以内
40494973 9698-2 1個 2 25 EA468L-2 ¥2,590 0営業日後以内
44396834 9698-3 1個 3 35 EA468L-3 ¥2,990 0営業日後以内
44396843 9698-4 1個 4 50 EA468L-4 ¥3,390 0営業日後以内
44396852 9698-6 1個 6 75 EA468L-6 ¥3,990 0営業日後以内

4. これカモ 凍結防止ヒーター  サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥5,890 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管・樹脂管兼用) 1個

【特長】屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。 外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。 【付属品】固定テープ、防水テープ 【材質】銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン 【使用温度(℃)】-30〜60

水道凍結防止帯
注文コード 品番 内容量 ヒーター長さ(m) 販売価格 出荷目安 数量
55900425 GA-KE001 1個 1 ¥5,890 3営業日後以内
55900434 GA-KE002 1個 2 ¥8,690 3営業日後以内
55900443 GA-KE003 1個 3 ¥10,900 3営業日後以内
55900452 GA-KE004 1個 4 ¥13,900 3営業日後以内
55900468 GA-KE005 1個 6 ¥18,900 0営業日後以内

5. これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥1,890 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (水道管の凍結防止 金属管用) 1個

【特長】屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品になります。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。 【定格電圧(V)】100 【材質】塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【危険物の種別】非危険物

水道凍結防止帯
注文コード 品番 内容量 付属品 長さ(m) 消費電力(W) 販売価格 出荷目安 数量
73803388 GA-KE010 1個 ビニタイ、固定テープ、保温テープ(2m) 1 13 ¥1,890 2営業日後以内
73803397 GA-KE011 1個 ビニタイ、固定テープ、保温テープ(4m) 2 25 ¥2,190 2営業日後以内
73803406 GA-KE012 1個 ビニタイ、固定テープ、保温テープ(2m、4m各1個) 3 35 ¥2,490 2営業日後以内
73803415 GA-KE013 1個 ビニタイ、固定テープ、保温テープ(4m×2個) 4 50 ¥2,790 2営業日後以内
73803424 GA-KE014 1個 ビニタイ、固定テープ、保温テープ(4m×3個) 6 75 ¥3,390 2営業日後以内

6. 自己温度制御型水道凍結防止帯 日本電熱

販売価格(税別) ¥3,990 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
日本電熱 自己温度制御型水道凍結防止帯 1本

【特長】ヒーター表面にフッ素樹脂を採用しているため適度な固さで途中で折れにくく、滑らかでひっかかりません。 ヒーターが細く施工が容易です。アース線付き(金属編組線付き)なので、万一の時の安全が更に向上しました。 施工現場で電源コードが楽々届きます! 端末部部先端も、施工性を損なわない形状になってます。【用途】架橋ポリ管、ポリブデン管、塩ビ管、鋼管をはじめ、様々な水道管に使用可能! エコキュートのヒートポンプ配管にも使用できます。 【定格電圧(V)】100

水道凍結防止帯

7. 水道凍結防止帯 表示灯付 日本電熱

販売価格(税別) ¥2,990 〜 バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
日本電熱 水道凍結防止帯 表示灯付 1本

水道凍結防止帯

8. 水道蛇口ヒーター 日本電熱

販売価格(税別) ¥1,390
0営業日後以内
日本電熱 水道蛇口ヒーター 1個
レビュー:(1)

【特長】特殊発熱体と保温材により水栓を一定温度に保ちます。(蛇口保温カバー付)【用途】単水栓の水栓部分の凍結防止に。 【適合】蛇口:JIS B2061規定の15A(1/2インチ)用横水栓、胴長横水栓 【定格】100V-1.2W

水道凍結防止帯

9. 保温テープ 八光電機

販売価格(税別) ¥239
0営業日後以内
八光電機 保温テープ 1個

【材質】架橋ポリエチレン 【テープ幅(mm)】50 【テープ長さ(m)】4 【テープ厚さ(mm)】2

水道凍結防止帯

10. コックヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥1,790
3営業日後以内
八光電機 コックヒーター 1個

【特長】蛇口の凍結や破損を防ぎます。 完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。 自己制御作用によって異常加熱を防止します。 【電源コード(m)】1.5 【容量(W)】1.4

水道凍結防止帯

11. シリコンコードヒーター スリーハイ

販売価格(税別) ¥2,990
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーハイ シリコンコードヒーター 1個

【電圧(V)】100 【寸法L(m)】1

水道凍結防止帯

12. これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (給水管の凍結防止 金属管用) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥1,790
0営業日後以内
GAONA(ガオナ) これカモ 凍結防止ヒーター サーモスタットつき (給水管の凍結防止 金属管用) 1個

【特長】トイレや洗面台などの給水管の凍結を防止するヒーター0.5mです。 寒波対策の必需品です。 金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。 管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。 外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。 【付属品】ビニタイ、固定テープ、保温テープ(2m) 【材質】塩化ビニル樹脂、ポリエチレン 【長さ(m)】0.5 【使用温度範囲(℃)】-30〜80 【消費電力(W)】7 【危険物の種別】非危険物

水道凍結防止帯

13. 節電太郎 野村ユニソン

販売価格(税別) ¥5,490
0営業日後以内
野村ユニソン 節電太郎 1本

【特長】外気温に応じて通電を自動制御。必要な電気を流すことで1シーズン約90%の節約を実現しました。【用途】寒冷地での水道凍結防止機使用の際の節電に。 【消費電力】AC100V/6A 【口数】3 【定格容量(W)】600

水道凍結防止帯

14. シリコンスパイラルヒーター スリーハイ

販売価格(税別) ¥2,990 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
スリーハイ シリコンスパイラルヒーター 1個

【電圧(V)】100 【寸法L(m)】1

水道凍結防止帯

15. 解氷器 キシデン工業

販売価格(税別) ¥59,900
3営業日後以内
キシデン工業 解氷器 1台

【特長】水が出ない!凍結した水道管の解氷に便利 一般家庭用100V専用 【付属品】解氷コード クリップ付きコード(5m) 【周波数(Hz)】50/60 【本体質量(kg)】12 【使用率(%)】50 【奥行D×幅W×高さH(mm)】285X185X250 【定格一次入力(kVA)】15(15A)

水道凍結防止帯

16. 【ワケあり】排水路ヒーター 八光電機

販売価格(税別)   ¥19,425
0営業日後以内
八光電機 【ワケあり】排水路ヒーター 1個

【特長】雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。【用途】ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 【特記】※理由あり(未使用・開封済み) 【仕様】(サーモスタット)バイメタル、(電源接続部形状)丸型端子M3.5 【材質】(ジョイントボックス)ABS樹脂 【長さ(m)】(発熱体)10 【電圧(V)】単相200 【容量(W)】200

水道凍結防止帯

17. これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) GAONA(ガオナ)

販売価格(税別) ¥1,890
2営業日後以内
GAONA(ガオナ) これカモ 水栓凍結防止ヒーター (蛇口の凍結を防止 寒波も安心 取付簡単) 1個

【特長】屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。 寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。 【付属品】アルミ箔、ビス、ナット 【材質】ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂 【使用温度範囲(℃)】-10以上 【消費電力(W)】1.4 【危険物の種別】非危険物

水道凍結防止帯

18. 雨樋・排水路ヒーター ヤガミ

販売価格(税別) ¥16,900 〜
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
ヤガミ 雨樋・排水路ヒーター 1個

【特長】排水路・排水溝の凍結を防ぎ、雪解け水をスムーズに排水します。 建物の破損、痛みを防ぎます。 高性能フッ素樹脂にステンレスメッシュ包囲、接続部、端末部を樹脂モールドした構造です。 戸建て住宅・倉庫ビル等の雨樋、排水路の凍結防止と軒先のつらら防止に最適です。 【電圧(V)】単相200

水道凍結防止帯

19. 100V解氷機ハイホット スター電器製造(SUZUKID)

販売価格(税別) ¥55,900
2営業日後以内
スター電器製造(SUZUKID) 100V解氷機ハイホット 1台

【特長】安心・安全・親切設計です。 解氷時間を所定時間に設定できる解氷タイマーが付いています。 解氷作業中の有無を確認できる解氷ランプが付いています(解氷時:橙)。 38sqの解氷コードで、コード自体の発熱を防ぎます。 使い過ぎによる本体内の温度上昇を察知し、故障を未然に防ぐ過熱防止機能が付いています。【用途】凍結した配管の氷をとかす解氷機 【仕様】発熱方式:抵抗発熱 【質量(kg)】15 【周波数(Hz)】50/60 【電流(A)】(二次)250 【入力容量】1.5kVA 【入力電圧(V)】100 【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】280×216×160 【相数】単数 【2次無負荷電圧(V)】6.0/4.4

水道凍結防止帯

20. 節電小太郎 野村ユニソン

販売価格(税別) ¥3,990
6営業日後以内
野村ユニソン 節電小太郎 1本

【特長】外気温に応じて通電を自動制御。必要な電気を流すことで1シーズン約90%の節約を実現しました。【用途】寒冷地での水道凍結防止機使用の際の節電に。 【消費電力】AC100V/3A 【口数】1 【定格容量(W)】300

水道凍結防止帯

21. アルミテープ 八光電機

販売価格(税別) ¥7,790
3営業日後以内
八光電機 アルミテープ 1個

【テープ幅(mm)】75 【テープ長さ(m)】50 【耐熱温度(℃)】-30〜130

水道凍結防止帯

22. ファイバーテープ 八光電機

販売価格(税別) ¥3,590
3営業日後以内
八光電機 ファイバーテープ 1個

【テープ幅(mm)】13 【テープ長さ(m)】33 【耐熱温度(℃)】-40〜260

水道凍結防止帯

23. T分岐接続キット 八光電機

販売価格(税別) ¥4,490
3営業日後以内
八光電機 T分岐接続キット 1個

【特長】保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット

水道凍結防止帯

24. 直線接続キット 八光電機

販売価格(税別) ¥3,290
3営業日後以内
八光電機 直線接続キット 1個

【特長】保温材の下でのSXヒーター接続キット

水道凍結防止帯

25. 端末処理エンドキャップキット 八光電機

販売価格(税別) ¥1,490 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 端末処理エンドキャップキット 1個

【セット内容】エンドキャップ、シーラント

水道凍結防止帯

26. 電源処理ターミナルブーツキット 八光電機

販売価格(税別) ¥1,490
3営業日後以内から出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 電源処理ターミナルブーツキット 1個

【セット内容】ターミナルブーツ、シーラント

水道凍結防止帯

27. 排水路ヒーター 八光電機

販売価格(税別) ¥23,900 〜
3営業日後以内から出荷目安:13日
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
八光電機 排水路ヒーター 1個

【特長】雪や氷による排水管、溝の詰まりを防止します。 ヒーター部の絶縁体は耐熱性・耐候性に優れたシリコーンゴムを使用し、その上からステンレス編組をかけて補強しています。【用途】ビル・工場などのルーフドレーンの凍結防止。 橋梁などの排水路の凍結防止。 といの凍結防止・つらら防止。 【材質】(ジョイントボックス)ABS樹脂

水道凍結防止帯

28. 電源・通電確認テスター 八光電機

販売価格(税別) ¥1,890 〜
出荷目安:7日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
八光電機 電源・通電確認テスター 1個

【特長】コンセントに電源がきているか確認できます。 水道凍結防止帯の通電およびサーモスタットの動作状況をチェックできます。

水道凍結防止帯

29. 水道凍結防止帯 八光電機

販売価格(税別) ¥11,900 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
八光電機 水道凍結防止帯 1個

【特長】取付けが簡単で、十分な凍結防止効果が得られます。 耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に使用できます。 信頼性の高いサーモスタットが組み込まれています。【用途】給湯・給水配管の凍結防止。 ソーラーシステム配管の凍結防止。 一般水道配管の凍結防止。 工場の給排水管・ポンプ配管などの凍結防止。 【電圧(V)】単相200 【仕様】(サーモスタット)バイメタル 【種別】金属配管用 【電源コード(m)】2

水道凍結防止帯

30. 凍結防止ヒーター栓 未来工業

販売価格(税別) ¥3,290 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
未来工業 凍結防止ヒーター栓 1個

水道凍結防止帯

31. マイセック ホースヒーター 8m マイセック

販売価格(税別) ¥279,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイセック マイセック ホースヒーター 8m 1個

水道凍結防止帯

32. マイセック ホースヒーター 6m マイセック

販売価格(税別) ¥229,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイセック マイセック ホースヒーター 6m 1個

水道凍結防止帯

33. マイセック ホースヒーター 4m マイセック

販売価格(税別) ¥169,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイセック マイセック ホースヒーター 4m 1個

水道凍結防止帯

34. マイセック ホースヒーター 2m マイセック

販売価格(税別) ¥109,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイセック マイセック ホースヒーター 2m 1個

水道凍結防止帯

35. マイセック ホースヒーター 10m マイセック

販売価格(税別) ¥339,000 〜
出荷目安:11日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
マイセック マイセック ホースヒーター 10m 1個

水道凍結防止帯

36. サーモトレース ヤガミ

ヤガミ サーモトレース

【特長】可塑剤を嫌う対象物にも使用できます。【用途】配管・バルブ等の凍結防止。 【仕様】サーモスタット/なし 【幅(mm)】8.6 【厚さ(mm)】5.2 【使用温度範囲】-15〜80℃ 【温度調節範囲(℃)】なし

水道凍結防止帯

37. 雨樋・排水路ヒーター ヤガミ

ヤガミ 雨樋・排水路ヒーター

【特長】排水路・排水溝の凍結を防ぎ、雪解け水をスムーズに排水します。 建物の破損、痛みを防ぎます。 高性能フッ素樹脂にステンレスメッシュ包囲、接続部、端末部を樹脂モールドした構造です。 戸建て住宅・倉庫ビル等の雨樋、排水路の凍結防止と軒先のつらら防止に最適です。 【電圧(V)】単相100

水道凍結防止帯

戻る ページ: 1 次へ