バンドヒーター・ラバーヒーター :「PID制御」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200(1)
バイメタル式温度調節計の感覚で、最新の温度調節計が使えます。
従来のバイメタル式温度調節計に比べ精度・信頼性共に向上しております。
電源電圧AC200V(50/60Hz共用)単相および三相
精度±(設定値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
表示方式7セグメントLED 4桁
入力熱電対K(C・A)タイプ
制御PID動作
設定方式前面キースイッチによる設定
表示精度±(表示値の0.5%+1digit)または±3℃のいずれか大きい方の値
設定範囲0~400(℃)
電源電圧変動定格の±10%以下
許容過負荷AC200V、単相3kW、三相5kW
比例周期60秒
『電熱機器(ヒーター)』には他にこんなカテゴリがあります
- 水道凍結防止帯
- サーモスタットヒーター
- パイプヒーター・投込みヒーター
- プラグ型ヒーター
- 熱ユニット
- バンドヒーター・ラバーヒーター
- ペール缶・ドラム缶ヒーター
- テープヒーター・ベルトヒーター
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。