オフィス家具 :「コの字」の検索結果
特価
本日8月12日(火)は、オフィス家具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
落ち着いた木目柄のデスク下ワゴンです。
キャスター付きでちょっとした移動も楽々出来ます。
高さ600mmでデスク下にスッキリ収まります。
中棚は2段階に可変できA4ファイルも収納可能です。
取手は持ち易いコの字型で左右どちらにでも取付可能です。
キャスターはラバー素材でフローリングでも傷がつきにくい仕様です。
仕様天板サイズ_t:16mm 天板サイズ_D:250mm 個口数:1個口 天板サイズ_W:410mm
材質木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
耐荷重(kg)35
キャスターあり
フレーム色木目
色(天板)木目
組立方法ノックダウン組立式
組立時間20分
アジャスターなし
天板部均等耐荷重(kg)15
組立人数2
1台
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
ソファーサイドやベットサイドの小物置きとして最適です。
コの字型設計なのでソファー下やベット下に差し込んでお使い頂けます。
天板はスリッドを入れているのでタブレット、スマートフォンを立てて設置できます。
天板には2P・USBの充電口を付けているので機器を充電しながらお使い頂けます。
電源部分はスライドカバーが付いているので埃の侵入を防ぐ事ができます。
落ち着いた木目調の天板を採用しています。
コード長さ(mm)1800
総耐荷重(kg)3
付属品ケーブルタイ×2
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×450×18
アジャスターなし
材質木製(MDF)+メラミン化粧板 フレーム:スチール+エポキシ樹脂粉体塗装
コネクタ形状USBA
定格入力125V、15A
定格出力5V、2.1A
コンセント仕様2P(1個口) 15A 125V(1500Wまで)
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
幅が180cm、奥行き110cmのゲーミングデスクです。デスクの中央部の奥行きは650cmですが、左右にコの字状に天板を配置することでコクピットのような囲まれ感がありゲームに集中することができます。天板の幅が180cmあるため、大型のディスプレイを複数設置することができます。大型フックが2個付属し、コントローラーやヘッドフォンを置くことができます。フックは左右天板の手前の他、天板の下に取り付けることもできます。大型のケーブルトレイが2個付属します。天板の下に取り付け可能箇所が5か所あり、使いやすい位置に取り付け可能です。天板の奥側には切り欠きがあり、ケーブル配線用として、モニターアームのクランプ固定箇所として使用可能です。
材質天板/MDF(塩ビシート張り真空成型)、フレーム/スチール(エポキシ粉体塗装)
幅(mm)1800
色ブラック
高さ(mm)720
奥行(mm)1100
使用工具プラスドライバー
キャスターなし
フレーム色ブラックケーブルトレーなど一部部品が赤色。
形態ノックダウン組立式
色(天板)ブラックカーボン調
天板厚さ(mm)18
組立時間40分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×1100×720
アジャスターあり
六角レンチ(mm)4
組立人数2
天板寸法・幅(mm)1800(変形天板)
天板寸法・奥行(mm)1100(変形天板)
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
オフィス家具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。