空気清浄機 :「エアー部品」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。
材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル
風量(m3/min)(定格)36.0
常用温度(℃)80以下
HEPA/ULPAフィルタは、非常に清浄度の高い空気が求められている電子工業や精密機械工業など向けに開発された、超高性能グレードのフィルタです。●HEPA型式:VH〈多風量型/超多風量型〉は、スペースが制約されており、かつ大風量を処理したいクリーンルームおよびクリーンルーム機器などのメインフィルタに最適です。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しているHEPAフィルターです。
用途空調機、クリーンルーム機器。
2018年トラスコ掲載ページ3 0439
材質外枠:アルミ、セパレータ:アルミ、ろ材:ガラス繊維、シール材:ウレタン樹脂、ガスケット:合成ゴム
捕集効率(%)0.3μmにて99.97
圧力損失初期:245Pa、最終:490Pa
最高使用温度(℃)80
使用湿度(%RH)最高95(結露しないこと)
縦(mm)610
横(mm)610
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機。
常用温度(℃)60以下
使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
材質ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
用途空調機、クリーンルーム機器。
捕集効率(%)99.97
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途空調機
材質ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
常用温度(℃)60以下
捕集効率(%)95
使用湿度(%RH)98以下(結露しないこと)
『換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。