ニードルローラベアリングとは、円筒ころ軸受よりさらに細い針状のコロを使ったベアリング。一般的なものは内輪がなく挿入する軸が直接針状コロに接触します。挿入する軸の表面加工にも精度が必要ですので注意をしてください。針状のコロは、リテーナと呼ばれる保持器に組み付けられており、軸を抜いた状態でも抜け出してくることはありません。特殊なものでは、コロを面状に配置したスラストニードルベアリングがあります。これは軸方向にかかる荷重を受けることができるベアリングです。

134件中 1件〜40件

並び替え:

1. スラスト 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(26種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) スラスト 針状ころ軸受 1個
レビュー:(65)

【特長】転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。 ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。 また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト針状ころ軸受
注文コード 品番 内容量 内径Dc1(Φmm)外径Dc(Φmm)幅Dw(mm) 販売価格 出荷目安 数量
05799211 AXK1100
CADデータ
1個 10 24 2 ¥189 0営業日後以内
05799227 AXK1101
CADデータ
1個 12 26 2 ¥189 0営業日後以内
05799236 AXK1102
CADデータ
1個 15 28 2 ¥189 0営業日後以内
05799245 AXK1103
CADデータ
1個 17 30 2 ¥189 0営業日後以内
05799254 AXK1104
CADデータ
1個 20 35 2 ¥199 0営業日後以内

2. シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(117種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) 1個
レビュー:(13)

【特長】シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。【用途】重荷重用【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】標準形(保持器付き)【JIS等級】0【シールド形状】標準形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受
注文コード 品番 内容量 内接円径Fw(Φmm)外径D(Φmm)幅C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38304472 TA810Z
CADデータ
1個 8 15 10 ¥439 0営業日後以内
38304481 TA815Z
CADデータ
1個 8 15 15 ¥499 0営業日後以内
38304497 TA820Z
CADデータ
1個 8 15 20 ¥509 1営業日後以内
38304506 TA912Z
CADデータ
1個 9 16 12 ¥469 1営業日後以内
38304515 TA916Z
CADデータ
1個 9 16 16 ¥499 3営業日後以内

3. シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド形) 1個
レビュー:(62)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受
注文コード 品番 内容量 内接円径Fw(Φmm)外径D(Φmm)幅C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08771917 HK0306T2 1個 3 6.5 6 ¥278 0営業日後以内
08771926 HK0408T2 1個 4 8 8 ¥219 0営業日後以内
10772973 HK0509T2 1個 5 9 9 ¥219 0営業日後以内
10772876 HK0609T2 1個 6 10 9 ¥199 0営業日後以内
10772946 HK0709 1個 7 11 9 ¥199 0営業日後以内

4. スラストニードルベアリング NTB 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(22種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストニードルベアリング NTB 1個
レビュー:(11)

【特長】スラストニードルベアリングは、精密プレス加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】スラスト【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト円筒ころ軸受
注文コード 品番 内容量 内径d(Φmm)外径D(Φmm)幅Dw(mm) 販売価格 出荷目安 数量
38318892 NTB1024
CADデータ
1個 10 24 2 ¥449 0営業日後以内
38318901 NTB1226
CADデータ
1個 12 26 2 ¥439 0営業日後以内
38318917 NTB1528
CADデータ
1個 15 28 2 ¥449 0営業日後以内
38318926 NTB1629
CADデータ
1個 16 29 2 ¥449 0営業日後以内
38318935 NTB1730
CADデータ
1個 17 30 2 ¥449 0営業日後以内

5. シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別)   ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド形) 1個
レビュー:(20)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、。軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、。取扱いが簡便である。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受
注文コード 品番 内容量 内接円径Fw(Φmm)外径D(Φmm)幅C(mm) 販売価格 出荷目安 数量
08773274 HMK0810C
CADデータ
1個 8 15 10 ¥289 0営業日後以内
08773283 HMK0815
CADデータ
1個 8 15 15 ¥299 0営業日後以内
08900437 HMK0820T2
CADデータ
1個 8 15 20 ¥559 3営業日後以内
08773292 HMK0912
CADデータ
1個 9 16 12 ¥299 3営業日後以内
08773301 HMK0916
CADデータ
1個 9 16 16 ¥309 3営業日後以内

6. シェル形ニードルベアリング TLA 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥449 〜
0営業日後以内から出荷目安:55日
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング TLA 1個
レビュー:(13)

【特長】シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】標準形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

7. シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥479 〜 バリエーション一覧へ
(126種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) 1個
レビュー:(1)

【仕様】油穴付【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】標準形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

8. シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥379 〜 バリエーション一覧へ
(122種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) シェル形ニードルベアリング用内輪 IRT形 1個
レビュー:(3)

【特長】内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

9. ソリッド形 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥439 〜 バリエーション一覧へ
(115種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ソリッド形 針状ころ軸受 1個
レビュー:(1)

【特長】ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受

10. 旋削形ニードルベアリング TAF 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥889 〜 バリエーション一覧へ
(91種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 旋削形ニードルベアリング TAF 1個
レビュー:(1)

【特長】旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】内輪なし【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > 保持器付針状ころ

11. ワンウェイクラッチ HF形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥469 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ワンウェイクラッチ HF形 1個
レビュー:(13)

【特長】ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。 HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。 ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。 ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。 容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】ワンウェイクラッチ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

12. シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド両側シール形) 1個
レビュー:(11)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組付けた軸受である。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

13. スラスト針状ころ軸受 INA

販売価格(税別) ¥179 〜 バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
INA スラスト針状ころ軸受 1個
レビュー:(11)

【シールド形状】開放形【荷重方向】スラスト【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 複合形軸受 > スラスト玉軸受付針状ころ軸受

14. 汎用ニードルケージ KT・KTW 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別)   ¥359 〜
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(267種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 汎用ニードルケージ KT・KTW 1個
レビュー:(10)

【荷重方向】スラスト【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ニードルケージ

15. シェル形針状ころ軸受 INA

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(67種類の商品があります)
INA シェル形針状ころ軸受 1個
レビュー:(10)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

16. ソリッド形 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥599 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ソリッド形 針状ころ軸受 1個

【特長】ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。 内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【面取寸法r(mm)】0.3【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受

17. ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) INA

販売価格(税別) ¥538 〜
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(190種類の商品があります)
INA ソリッド形針状ころ軸受(内輪無) 1個
レビュー:(2)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受

18. WS形軌道輪 (内輪) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥279 〜 バリエーション一覧へ
(54種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) WS形軌道輪 (内輪) 1個
レビュー:(2)

【特長】AS形軌道輪よりも剛性があり、高い回転精度を得ることができる。

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

19. 汎用内輪 LRT 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥379 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(206種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 汎用内輪 LRT 1個
レビュー:(1)

【特長】内輪は、熱処理後高精度な研削仕上げを施しています。 通常、針状ころ軸受は軸を熱処理・研削仕上げして軌道面として使用しますが、軸の表面を規定の硬さや粗さに加工できない場合に、この内輪を使用します。

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

20. 内輪 IR形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥209 〜 バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 内輪 IR形 1個
レビュー:(7)

【特長】内輪は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後研削仕上げを施しています。【材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

21. シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥339 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(25種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド両側シール形) 1個
レビュー:(2)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

22. シェル形ワンウェイクラッチ INA

販売価格(税別) ¥499 〜 バリエーション一覧へ
(11種類の商品があります)
INA シェル形ワンウェイクラッチ 1個
レビュー:(4)

【特長】薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。【用途】インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【ばねの種類】スチール製ばね【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】ワンウェイクラッチ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

23. 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,390 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(56種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 分離形ケージ付ニードルベアリング NAF 1個
レビュー:(1)

【特長】分離形ケージ付ニードルベアリングは、内輪及び外輪とニードルケージを組み合わせたもので、内外輪は容易に分離できます。 構造が簡単なため高精度で、しかもこれらの部品を選択し組み合わせることによって、ラジアルすきまが自由に選定できます。 ニードルケージを使用しているので回転性能に優れています。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】内輪付き【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受分離形

24. スラスト円筒ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥989 〜 バリエーション一覧へ
(64種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) スラスト円筒ころ軸受 1個
レビュー:(1)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】スラスト【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > スラスト軸受 > スラスト円筒ころ軸受

25. ソリッド形 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥918 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(102種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ソリッド形 針状ころ軸受 1個
レビュー:(1)

【特長】ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。内輪を用いず軸を直接軌道面として使用する場合のために内輪なしの形式と内輪付の形式がある。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受

26. 内輪 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥229 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(217種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) 内輪 1個
レビュー:(4)

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

27. 旋削形ニードルベアリング TAFI 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,390 〜 バリエーション一覧へ
(59種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 旋削形ニードルベアリング TAFI 1個
レビュー:(1)

【特長】旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】内輪付き【JIS等級】0【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > 保持器付針状ころ

28. ソリッド形 針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥859 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ソリッド形 針状ころ軸受 1個
レビュー:(1)

【特長】ソリッド(削り出し)の外輪に針状ころと保持器が組込まれた軸受で外輪両側つば又は側板によって、外輪と針状ころは、分離しない構造になっている。外輪がソリッドであるために、剛性が大きく、軸受精度も高くすることができるので高速、高荷重及び高回転精度が求められる用途にも適している。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受

29. シェル形ローラクラッチ FC・FCL NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥339 〜 バリエーション一覧へ
(16種類の商品があります)
NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FC・FCL 1個ほか
レビュー:(3)

【特長】シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】ワンウェイクラッチ軸受

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

30. シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥389 〜 バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HMK形(オープンエンド片側シール形) 1個
レビュー:(2)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。 通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

31. シェル形針状ころ軸受BK形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥189 〜 バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受BK形 1個
レビュー:(2)

【特長】薄い鋼板から精密絞り加工で外輪を成形し、その軌道面を表面硬化した後に針状ころと保持器を組み付けた軸受けである。外輪をもつ軸受としては最も断面高さが小さく、小スペース化とコスト節減が可能である。通常、内輪を用いずに軸を直接軌道面とする設計がとられる。外輪は針状ころと保持器が分離しない構造となっており、軸受は剛性のあるハウジングに適切なはめあいで圧入するだけでアキシアル方向の固定のために止め輪などは必要なく、取扱いが簡便である。【形式】クローズエンド形【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

32. シェル形針状ころ軸受 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥199
3営業日後以内
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受 1個
レビュー:(2)

【幅(mm)】16【内接円径Fw(Φmm)】15【シールド形状】両シールド形【軌道輪形状】針状ころ軸受

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

33. 旋削形ニードルベアリング RNA49 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥1,190 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(90種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) 旋削形ニードルベアリング RNA49 1個

【特長】旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】内輪なし【内輪】-【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > 保持器付針状ころ

34. シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN NSK(日本精工)

販売価格(税別) ¥729 〜 バリエーション一覧へ
(9種類の商品があります)
NSK(日本精工) シェル形ローラクラッチ FCB・FCBN 1個
レビュー:(1)

【特長】シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。 軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。 作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。 取付けが容易です。【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】ワンウェイクラッチ軸受

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

35. スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX 日本トムソン(IKO)

販売価格(税別) ¥2,690 〜 バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
日本トムソン(IKO) スラストボールベアリング付ニードルベアリング NAX 1個

【特長】ラジアル軸受部に保持器付ニードルベアリングが、スラスト軸受部にスラストボールベアリングが組み合わされた、容積の小さい経済性に富んだ軸受です。 この軸受はラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に負荷することができます。 防塵カバー付きは、薄肉鋼板を成形した防塵カバーがスラスト軸受部の外輪つば外径の溝部にこていされ、スラスト用軌道輪と防塵カバーとの間にラビリンスを形成するので、グリースの漏れ、ちりやほこりの侵入などを防止する効果があります。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【タイプ】内輪なし【JIS等級】0【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 複合形軸受 > アンギュラ玉軸受付針状ころ軸受

36. ワンウェイクラッチ INA

販売価格(税別) ¥489 〜 バリエーション一覧へ
(5種類の商品があります)
INA ワンウェイクラッチ 1個
レビュー:(5)

【特長】薄肉で大きなトルクを伝達できます。 バックラッシュが少ないです。 DIN規格品(ドイツ工業規格)です。 プレス成型した薄肉の外輪の軌道面に溝を設け、ローラーを保持しています。【用途】インデックス、間欠運動、オーバーランニングクラッチなど。 鋼・鋳鉄・軽合金ハウジング用。【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【ばねの種類】樹脂製ばね【シールド形状】開放形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】ワンウェイクラッチ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > クラッチ

37. ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥439 〜
2営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) ソリッド形針状ころ軸受分離形RNAO形 1個
レビュー:(2)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > ソリッド形針状ころ軸受分離形

38. リニアボールベアリングシェル形 エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥819 〜
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) リニアボールベアリングシェル形 1個

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】リニア玉軸受【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

39. IR形 内輪 INA

販売価格(税別) ¥199 〜 バリエーション一覧へ
(177種類の商品があります)
INA IR形 内輪 1個
レビュー:(7)

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > 構成部品 > 内輪

40. シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) エヌティーエヌ(NTN)

販売価格(税別) ¥249 〜 バリエーション一覧へ
(17種類の商品があります)
エヌティーエヌ(NTN) シェル形針状ころ軸受HK形(オープンエンド片側シール形) 1個
レビュー:(4)

【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】片側シール形【荷重方向】ラジアル【外輪タイプ】フラット【軌道輪形状】針状ころ軸受【軌道輪列数】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼

ニードルローラベアリング(ニードルベアリング) > ラジアル軸受 > シェル形針状ころ軸受

戻る ページ: 1 2 3 4 次へ