商品豆知識
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂
幅(mm)打撃面:86
材質(グリップ)特殊成型樹脂
主な用途ハツリ作業
仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途ハツリ作業
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)グラスファイバー
柄長さ(mm)298
焼入硬度44度~55度
質量(kg)1.1
主な用途ハツリ作業
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)竹
焼入硬度44度~55度
主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。
材質(頭)炭素鋼S45C
材質(柄部)天然木
主な用途木材への釘打ち
仕様木と鉄の二重クサビ
『ハンマー』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。