3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。 設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。 タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。 ガラス内扉付で、温度を変えずに槽内を観察できます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 内容積(L)約43 安全装置温度警報 ドアスイッチ 精度(℃)±0.5(37℃時) ヒーター容量(kW)0.35 温度制御PID制御 温度分布±1.5℃(上・中段/37℃時) 排気口28mmΦ×1(上面) 運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ 対流方式自然対流式 材質(槽内)ステンレス(鏡面仕上げ) 扉形式マグネット付扉・ガラス内扉
1個
88,980 税込97,878
翌日出荷

見やすいLEDディスプレイに、温度(設定温度・実温度)と時間が表示されます。 ダイヤルひとつで、温度・時間両方の設定を行えます。また、設定をプリセットとして4種類記憶できます。 内蔵のPT1000センサにより、正確な温度制御を行います。 外部温度センサ(PT1000)が標準で付属しており、より高精度な温度コントロールが可能です。
付属品外部温度センサ(PT1000) 電源(V)115/220~240、50/60Hz 温度精度温度設定/表示単位:0.1℃ 設定温度範囲室温+5~150℃ タイマー1分~99時間59分
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケニス恒温水槽
NTT-2000はミニサイズの卓上恒温水槽です。 40mmの低水位での加熱・保温が行えます。 NTT-2100は簡単に本体の着脱が行えます。 撹拌調整機能付で、波立ちを抑えたい場合に有効です。
材質(水槽)自己消火性PP樹脂 寸法(mm)220×424×335(水槽セット時) 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)室温+5~80(付属バス使用時は70) 容量(L)9 電源AC100V・50/60Hz・6A 槽内寸法(mm)180×240×140 安全装置自己診断機能、フロート式空焚き防止など 機能タイマー機能、アラームブザー、オートチューニング 温度制御マイコン式PID制御・SSR出力 温度調節精度±0.1℃ 撹拌方式可変式プロペラ撹拌
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷