特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
14.4(1)
強弱2段階切替+無段変速スイッチ
電池残量表示付
便利なベルトフック付
ダストバック(別売)取付けで集じん作業対応
風量(m3/min)1.7
連続使用時間(分)15(3.0Ah使用時、風量/強)
質量(kg)1.8(3.0電池パック含む、ノズル取付時)
使用充電器注文コード:48693436 品番:JC-925A
付属品ノズル(220mm)
トラスコ品番414-1300
長さ(mm)225(JP-L914・ノズル取付時)
幅(mm)159
高さ(mm)556
電圧(V)DC14.4
適合バッテリー注文コード:77424446 品番:JPL91450A
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。