切断 :「回転 モーター」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC機同等のパワー。 ハイパワーブラシレスモータ搭載。「電子部品の高性能化」「回路設計技術向上」により高効率・高回転を実現。 高い集じん効率を実現。チップソー前面を常に覆う事で粉じんの飛散を低減。集じん率約80%(自己集じん時)。 平行度微調整 LED2灯 バッテリ残容量表示
バッテリー容量(Ah)6.0 回転数(min-1[r.p.m])5000 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247 ノコ刃内径(Φmm)20 バッテリーリチウムイオン
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0) 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
回転数(min-1[r.p.m])3800 付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17 厚さ(mm)3.5以下 質量(kg)約14.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620 作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本 刃物内径(Φmm)25.4 刃物外径(Φmm)355
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷

充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 電圧(V)直流36(40max) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ直角時/丸:Φ120、角:127×120
1台
特価
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスなのに高速&パワフル AC100V機同等の切断! (1)粘り強い切断力(18V×2) (2)ハイパワーブラシレスモーター搭載 (3)切断負荷に応じて自動変速
バッテリー電圧(V)直流18+直流18=36 バッテリー容量(Ah)5 回転数(min-1[回/分])5700 切断能力(高さ×幅)(mm)ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);35×312、45×275(20mm)、ノコ刃傾斜左45°(当て木)・ターンベース角度左右45°;35×220、45×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度0°(直角);50×312、60×275(20mm)、ノコ刃傾斜0℃(直角)(当て木)・ターンベース角度左右45°;50×220、60×190(15mm)、ノコ刃傾斜0°(直角)(当て木)・ターンベース角度右57°;50×170、60×150(10mm)、ノコ刃傾斜右5°(当て木)・ターンベース角度0°(直角);40×312、50×275(20mm) ノコ刃外径(Φmm)190(使用できる刃物径) ノコ刃内径(Φmm)20 タイプ充電式 バッテリーリチウムイオン 付属品チップソー(A-44909)、ダストバッグ、ホルダ金具(2個)、三角定規、ホルダアッセンブリ、たてバイス、六角棒レンチ 仕様アルミベース 作業量(目安)マラピ(厚50×長300mm):約115本、SPF2×10:約440本(BL1860B使用時)(1充電当たり) 質量(kg)12.8
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

PB001GRDX 充電式ポータブルバンドソー マキタ 動画あり
40Vmaxでハイパワー&高速切断、切断スピード約2.3倍(メーカー18V機比) 40Vmaxリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性 圧倒的なパワー&スピード 太径の鉄鋼管等の切断に ハイパワーブラシレスモータ搭載 定回転制御で高効率作業を実現 スタンド(別販売品)使用でさらに安定した切断が可能 フロントスイッチ、コンター作業も可能 優れたブレード着脱性、ブレード軌道の外側調整 スピード調整ダイヤル、部材ごとの周速目安 粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56 防滴・防じん「アプト」、LEDライト付 高剛性アルミフレーム ロックオンスイッチ 調整式ストッパプレート
付属品バッテリBL4025×2、急速充電器DC40RA、ケース、ソーブレード(A-73748)、六角棒スパナ 質量(kg)6.7(BL4025装着時 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×231×302 ノコ刃(周速)(m/s)0.8~3.2[48~192] ノコ刃(長×幅W×厚)(mm)1140×13×0.5 切断能力(mm)パイプ120 切断能力(mm)パイプ角127×120 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)直流18 充電時間(分)約27(実用充電)約40分(フル充電)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6 充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)41 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース 質量(kg)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本 最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)