6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BOSCH(ボッシュ)充電器
エコ商品
ボッシュプロ及びDIYガーデンツール10.8Vバッテリー用充電器です。
用途対象バッテリーの充電に。 付属品充電器本体1台 トラスコ品番355-3705 適合機種ボッシュプロ&DIY10.8Vリチウムイオンバッテリー セット内容充電器本体1台 材質ポリアミド樹脂(PA) 電源(V)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
DIYでのネジ締めから穴あけまで幅広くカバー 18V1.5Ahバッテリー、ギア式2段変速、無段変速メインスイッチ、20段階トルク調整など充実のパワーと機能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×214×80 能力(Φmm)鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
DIYでのネジ締めからコンクリートの穴あけまで幅広くカバー 振動ドリルモードに切替えることによりコンクリートやモルタルの穴あけ作業が可能 暗所で便利なLEDライト
用途ネジ締め・穴あけ 付属品本体、18V1.5Ahバッテリー1個、充電器(AL1810CV)、PH2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×216×80 打撃数(min-1[回/分])0~24450 能力(Φmm)コンクリート6、鉄工13、木工30、ネジ締め8 トルク調整20段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。 1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。 電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。 バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ 付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース 質量(kg)1.1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54 穴あけ能力(mm)ネジ締め:6 穴あけ能力(mm) コンクリート6 バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DIYに最適なパワーの18Vシリーズ1.5Ahバッテリー2個付きのスターターキットです。振り回されにくく使いやすいパワーと回転数のバランスを実現します。ボッシュ独自のパワーマネジメント回路、シニオンチップ採用。作業に合わせた最適なパワー出力により、最大限の作業時間を実現、ユーザーの作業環境をサポートします。 ECP機能搭載。リチウムイオンバッテリーの寿命を低下させる原因(オーバーヒート、過負荷、過放電)をすべてシャットアウトします。
用途ネジ締め、穴あけ 付属品1.5Ahバッテリー2個、充電器1個、キャリングケース、両頭ビット1本 質量(kg)1.25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×240×80 能力(mm) 木ねじ125まで 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約33(空→フル充電)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

用途ネジ締め、穴あけ 仕様バッテリー残量表示ランプ、ギア式2段変速、電子無段変速、クラッチ20段階 質量(kg)1.3(2.5Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~430/1400 最大トルク(N・m)32 打撃数(min-1[回/分])0~22500 モーターECモーター ねじ締め能力(mm)Φ10 光源LEDライト バッテリー電圧(V)DC18 ハンドル形状D型ハンドル チャック把握範囲(Φmm)1.5~13 充電時間(分)60(空→フル)
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷