充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)中・大型車用東空販売当日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221差込角(mm)19電源(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290最大締付トルク(N・m)強1100、左回転1100ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30打撃数(min-1)0~2900公称容量(Ah)2.5
充電式シャットオフインパクトレンチ(18V)軽・普通車用東空販売翌々日出荷
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途普通車や軽自動車のホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番244-6614材質樹脂幅(mm)56全長(mm)145差込角(mm)12.7電源(V)18全高(mm)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700最大締付トルク(N・m)280、左回転280ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)10~16打撃数(min-1)0~3600公称容量(Ah)5
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります