締付/穴あけ(充電工具) :「2段歯車」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク切替機能付きです(モード1 / モード2)。高強度の金属ギアを使用しています。2段階のトルク調整機能があり、作業に応じた設定が可能です。使用中にLEDライトが点灯します。電動と手動の両方で使用できます。HASSセンサー付きで、ネジが最後まで入ると自動的に動作を停止します。軽量でコンパクトのため、あらゆる作業をスピードアップさせます。付属品:USB-C Type充電ケーブル、両頭ビット110mm 1本(プラス#2/マイナス5.5mm)、キーチェーンリング、取扱説明書。
寸法(mm)クイックリリースチャック:6.35(1/4") 電圧(充電電圧)5V/1A 質量(g)180 最大トルク(N・m)手動:15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×43.5×145 バッテリーリチウムイオン 回転速度(min-1[r.p.m])Max250 バッテリー電圧(V)3.7 トルク(N・m)電動:Max モード1-1 / モード2-4 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1000 充電方式USB-C Type
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷

おすすめ人気ランキング