締付/穴あけ(充電工具) :「diy 木材」の検索結果
関連キーワード
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。INPACT DEVICEでねじ・ボルトの締め付けに最適 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品ペン型インパクトドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約560
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)バッテリー:10~35
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)約30
打撃数(min-1[回/分])約0~3000
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
電池リチウムイオン電池※交換不可
本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193
バッテリー電圧(V)7.2
モーター電圧(V)DC7.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約0~2500(無段変速)
充電時間(時間)最大 約3(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:2
バッテリー容量(mAh)2000
差込口ビット:6.35mm六角軸
バッテリー容量(Wh)14.4
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
2WAY STYLEでペン型-ピストル型に変形 。コンパクトタイプで狭い場所でも取り回しがよく、工具袋にも入る 。2SPEED MODEで低速・高速に切り替え可能 。LED LIGHTでねじの周りを明るく照らし打ちやすい
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂・軟鉄板の穴あけに
付属品ペン型ドリル・ドライバー本体 ×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.2×65mm ×1、USBケーブル(Type-C) ×1、取扱説明書 ×1
質量(g)約530
使用温度範囲(℃)5~40
温度範囲(℃)バッテリー:10~35/電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:7.2V/容量:2,000mAh 14.4Wh)
ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)高速 約2/低速 約6.5
入力電圧(V)充電プラグ:DC5
本体サイズ(mm)ペン型 約長さ68×幅36×高さ270/ピストル型 約長さ155×幅36×高さ193
モーター電圧(V)DC7.2
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])高速 約0~7501(無段変速)/低速 約0~250(無段変速)
充電時間(時間)最大 約3時間(空→フル充電)
入力電流(A)充電プラグ:2
差込口ビット:6.35mm六角軸
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
『充電工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
充電工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。