98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vコードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機) 動画あり
「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(日立工機) 動画あり
36Vコードレスインパクトのフラッグシップモデル!。ビットブレを大幅に低減し、カムアウトを防ぎます。クラス最小・最軽量(全長114mm/質量1.6kg)。最大トルク200N・m。防じん防滴の「IP56」取得。3灯LEDライト搭載。アプリとの連動で動作カスタマイズ可能!作業効率向上に! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 質量(kg)1.6(電池装着時) モーターブラシレスモーター 防塵・防滴IP56(本体) 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 10.8Vにトリプルハンマを初採用でねじ締め速度が大幅アップ!(従来品比約33%UP) ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.2kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能
寸法(mm)114×223(蓄電池装着時) 質量(kg)1.2(蓄電池装着時) モーター直流ブラシレスモーター ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 ヘッド長さ(mm)114
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「クラス最強トルクでより早く、パワフルに」 使いやすさをさらに追及! クラス最速の締付け&ゆるめスピード 作業効率がアップする賢い機能! オートストップ&オートスロー機能搭載 オートストップ機能…設定された時間で自動停止しボルトの締め過ぎを防止。 オートスロー機能…設定された時間・回転速度に自動で停止・変速し、ナットの脱落防止を補助。 カラープレート対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)2.0(BSL36A18X装着時) 電圧(V)18 本体寸法(mm)センタハイト:32(BSL36A18X装着時) 締付け能力(高力ボルト)M10~M16 締付能力(普通ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)310 使用電池マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 防塵防水性能IP56 本体寸法(全長×高さ)(mm)144×251(BSL36A18X装着時) 差込角(sq.)12.7 関連資料(1.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)14.4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の14.4V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])低速:0~450/高速:0~1250 最大締付トルク(N・m)低速:47/高速:25 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 穴あけ能力(mm) 木工30 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 穴あけ能力(mm) アルミ13 質量(kg)1.6 蓄電池形名BSL1420 機械寸法(mm)全長213×高さ221×全幅81
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。
バッテリー電圧(V)7.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2400 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255] ねじ締め能力(mm)ボルトM3~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 打撃数(min-1)0~3000 質量(kg)0.58(BCL715装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトドライバの最上位モデル! 選べる5モード切替 (アプリ連携で「細ビスモード」など最大7モード切替可能) HiKOKIアプリと連携してさらに細かくカスタマイズが可能! ※アプリとの連携には別売のマルチボルト電池 (Bluetooth機能付き)が必要です。 オートスロー機能搭載で緩め作業時のナット脱落を抑止。 小型モータ採用で全長111mmのコンパクトボディ。 暗所でも視認できる自光式操作パネル。 さらに見やすくなった9灯LEDライト搭載(3段階照度調整可能) 簡易ロック機能のついた使いやすい新収納ケース(IP65相当) 本体:防じん防滴の「IP56」取得。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、ボルト締め、穴あけ他 全長(mm)111 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)200 モーターブラシレスモーター 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 22段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売のフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 質量(kg)1.7 機械寸法(mm)全長213×高さ232×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6.8×50 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要にして十分。 プロの締付け。 経済性とはかどる仕事を両立。 ブラシレスモーター採用のシンプルモデル。 コンパクトで取り回しやすい!カーボンブラシ交換不要で手間いらず!
バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約20 バッテリー電圧(V)14.4 回転数(min-1[回/分])0~3000 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])167(1703) 締付能力(普通ボルト)M5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 打撃数(min-1)0~3300 六角軸二面幅(mm)6.35
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段) 付属品No.2プラスビット 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 適合バッテリーEBM315
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすい差込角12.7mm仕様 クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169 質量(kg)2.7※蓄電池BSL36A18BX装着時 高さ(mm)278(BSL36A18BX装着時) 電圧(V)36 モーター直流ブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M10~M24 締付能力(高力ボルト)M10~M20 最大締付トルク(N・m)630 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 センターハイト(mm)36 関連資料(0.44MB) 振動3軸合成値(m/s2)13.5
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い。小さい。使いやすい!。重さ1.1kg&ほぼペットボトルサイズで使いやすい!。10.8Vスライド電池。白色LEDライト付
セット内容2.0Ahリチウムイオン電池(BSL1220M)×2個、急速充電器(UC12SL)、ケース、プラスビット付 寸法(mm)全長150×全高217×センタハイト29(BSL1220M装着時) 質量(kg)1.1(BSL1220M装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700 モーター直流 先端形状六角軸二面幅:6.35 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 使用電池蓄電池:スライド式リチウムイオン電池 BSL12xxシリーズ 作業量(目安)なげしビス締め:呼び径4.5mm×長さ90mm(ラワン材・下穴なし)/約40本 蓄電池電圧(V)10.8 能力(mm) 普通ボルトM5~M12 能力(mm) 高力ボルトM5~M10 充電時間(分)約30 蓄電池容量(Ah)2 締付トルク(N・m[kgf・cm])最大:110[1120]、M12高力ボルト(強度区分12.9)、ヘグザゴンソケット使用
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M×2、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
17,980 税込19,778
欠品中

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレスロータリハンマドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
36V SDSプラスハンマードリルが正統進化 横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP! 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用) 打撃数(min-1[回/分])NORMAL:0~4300、LOW:0~3170(気温20℃満充電時) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート28 シャンク形状SDSプラス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締付も緩めもハイパワー&ハイスピード 最大締付トルク1400N・mのハイパワーかつ最大緩めトルクは驚異の2100N・m オートストップ機能搭載で締めすぎによるボルト破損を防止 HiKOKIアプリと連動させることによりオートストップ機能を細かくカスタマイズ可能 第2世代マルチボルト蓄電池搭載※(2XPSZ)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
電圧(V)36 最大トルク(N・m)緩め:2100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 締付能力(普通ボルト)M12~M36 締付能力(高力ボルト)M12~M27 最大締付トルク(N・m)1400 四角ドライブ寸法(mm)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 全長×全高(mm)221×290(電池装着時)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせ「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフックが取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 蓄電池電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2700 最大締付トルク(N・m)140 締付能力(普通ボルト)M5~M14 締付能力(小ねじ)M4~M8 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.3 蓄電池形名BSL1820M 機械寸法(mm)全長150×高さ223×センタハイト29.3
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新打撃機構トリプルハンマ搭載 4モード切替機能付
回転数(min-1[r.p.m])(ソフト)0~900、(ノーマル)0~2800、(パワー)0~2800、(テクス)0~2800 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1460 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフト)0~1800、(ノーマル)0~3900、(パワー)0~3900、(テクス)0~1900 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

速度を微調整しやすいトリガ式スイッチを採用。小ねじの締付けに最適。 安心の電池多重保護回路を内蔵「過負荷防止回路」・「過放電防止回路」・「セル毎の電圧監視回路」安全性の確保と電池充電回数の長寿命化を実現しました。 スピンドルロック付で手回しドライバとしても使用できます。
付属品急速充電器、ケース、No2プラスドライバビット、電池カバー 質量(kg)0.58(BCL715装着時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ3~8 蓄電池形名BCL715 充電器形名UC7SL 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーBCL715
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

使いやすさが進化したシンプルモデル 低速時の作業性向上 最低回転数を低くし、トリガの遊び量を減らすことでスイッチの操作性を向上 最大締付トルク175N・m ヘッド長さ120mm※従来品比-8mm カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3100 最大締付トルク(N・m)175 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)134×224(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)120 質量(kg)1.5(蓄電池装着時) 関連資料(1.21MB)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) 蓄電池形名BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)コードレスハンマ
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
適合マルチボルト蓄電池 モーター直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 バッテリーBSL36B18X 全負荷打撃数(min-1)約1500~2880(気温20℃満充電時) 関連資料メーカーカタログ(1.04MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大径ブラシレスモーター採用とギア比の最適化。 全長175mmのコンパクトボディ。 二層成形の大径クラッチダイヤル採用。クラッチダイヤルが摩耗しても文字がハッキリと見えます。また、握りやすい大径クラッチダイヤルで操作性も向上しました。 回転数フィードバック制御機能付。低速域でのトルク(回転数)低下を抑制することで、安定した作業が行えます。追い締めや穴あけ作業の位置決めに効果を発揮します。(低速域で連続作業すると、モーターの駆動制御を行っている電子部品が高温になるため、温度保護回路が作動し、自動停止する場合があります)
バッテリー電圧(V)14.4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1500 チャック能力(mm)1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(剛性体締付トルク)低速:60(612)、高速:40(408) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工45 穴あけ能力(mm) アルミ13 ねじ締め能力(mm) 木ねじ(下穴あり)呼び径8×長さ75 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン クラッチ数(段)22 質量(kg)1.8(BSL1430/1460装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ付・無段変速・正逆転可能・ライト付・ケース付・樹脂ボディ 業界初!新打撃機構トリプルハンマー搭載 クラス最速のねじ締めスピード 高容量6.0Ahで豊富な作業量 冷却効率アップ・最適新風路設計 防じん・防水IP56 ブラシレスモーター
付属品電池(BSL1460)×2個、急速充電器UC18YDL(冷却機能付)、ケース、電池カバー 質量(kg)1.3 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)Φ4.0×50mmのナゲシビス締付(杉材)約3000本 、M8×16mm小ねじ約3720本(1充電) 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル20 関連資料(2.16MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。 小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。 フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221 幅(mm)- 高さ(mm)290(BSL36A18装着時) 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時) 質量(kg)3.7(蓄電池装着時) 打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500 保護等級IP56 バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah 蓄電池形名BSL36A18 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) 充電時間(分)約25 四角ドライブ寸法(mm)19 充電可能回数約1500 振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
40,980 税込45,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
66,980 税込73,678
当日出荷

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック 質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 バッテリー容量(Ah)- ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 充電時間(分)- 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番377-9572 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 取付チャック六角軸6.35mm 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC 3SL LED白色LED 六角軸二面幅(mm)6.35 クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

腰ベルトのカラビナに取り付けることでき、工具の落下防止に役立ちます。
用途インパクトドライバ・レンチの保持に。 トラスコ品番174-7688 対応コードレスドライバー・レンチ(14.4V/18V対応)の専用(BSL36B18除く)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

クラス最速のスピードで作業時間を短縮! 強力トルクでパワフル&軽量コンパクトボディで取り回しがラク! オートストップ機能で締め過ぎ防止! さらに、スマホでカスタマイズ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)169 差込角(sq.)19 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 モーター直流ブラシレスモーター 振動3軸合成値(m/s2)11.7
1台
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトとパワーのいいとこ取り! 10.8V仕様と同じ大きさの本体と18V電池を組み合わせて「軽いのに強い!」 従来の18V工具とバッテリーの共用が可能で使い勝手が良い! 18Vのパワフルモーターで作業がスムーズ コンパクトで取り回しが良い! ギヤ式2段変速切替機能付き 20段クラッチ付きで締め付けトルクの調整が可能 先端は工具の着脱が簡単なキーレスチャックを採用 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途穴あけやねじ締めに 付属品蓄電池BSL1820M、充電器UC18YKSL、No.2プラスビット、電池カバー、ケース 質量(kg)1.3 機械寸法(mm)全長173×高さ221×全幅81 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工36 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75 蓄電池形名BSL1820M 穴あけ能力(mm) アルミ13
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

クラス最強トルク36Nmかつクラス最短ボディ170mm 高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現 先端工具の着脱が簡単なシングルスリーブチャック 手にフィットする細径ハンドル 高輝度LED付
バッテリー電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1300 チャック能力(mm)0.8~10 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:36(367):高速:14(143) 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工29(板厚18) 穴あけ能力(mm) アルミ12 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.8×45 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリーリチウムイオン(BCL1030) 充電器形名UC10SL2 トルクレンジ(N・m)(21段)1.0~4.0 本体寸法(全長×高さ)(mm)170×228(BCL1030装着時) 取付チャックねじ(U3/8インチー24)キーレスチャック(10TLRL-N) 質量(kg)1.2(BCL1030装着時)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その「静かさ」は、まさに革新。 「パワー」と「静かさ」を両立した18Vモデル。 全長128mmのコンパクトボディ 業界最速のねじ締めスピード 定速度制御&モーター最適化により電池残量が減っても締付速度が落ちにくい 暗所でも作業しやすい3灯LED(調光可) セット品には新型ケースが付属 カラープレート(別売)対応 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途ねじ締め、穴あけ他 全長(mm)128 質量(kg)1.7(電池装着時) 高さ(mm)243 最大トルク(N・m)33 モーターブラシレスモーター 締付能力(普通ボルト)M5~M10 バッテリー容量(Ah)2.5/5.0 バッテリー電圧(V)36/18 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~2800(最大) 充電時間(分)約25(実用充電:約19) 六角軸二面幅(mm)6.35 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「パワフルで軽快な作業フィーリング」 クラス最短の全長で取り回しが良い モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ! 大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 シフトノブの視認性向上 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000 チャック能力(mm)2.0~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78 最大締付トルク(N・m)70 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング