工業用潤滑油 :「AT 添加剤」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
高度精製基油(HVI基油)と厳選した各種添加剤をバランス良く配合した耐摩耗性油圧作動油です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など、低圧から高圧まで各種油圧機械に
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.12
銅板腐食(100℃×3H)1
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高度に水素化精製した基油に厳選した各種添加剤をバランス良く配合した「耐摩耗性・スラッジレス・ロングライフ油圧作動油」です。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に
仕様泡立ち性・さび止め性:合格、FZG(Fail Stage):11
容量(L)20
引火点(℃)252
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)100℃:8.007、40℃:56.60
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数108
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8714
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.13
危険物の性状非水溶性
水分離性(O-W-E mL/分)43-37-0(20)/54℃
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+28
引火点(℃)154
総抽出物【DMSO】1.8%
化学組成CA:9.2%、CN:30.3%、CP:60.5%
流動点(℃)-2.5
屈折率1.4709(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:6.74、100℃:2.05
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.851
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点82.5℃
硫黄分(%)0.133(X線法)
平均分子量259
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】238、【95%留出温度】420
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(16kg)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色ASTM:L1.5
容量(L)200
引火点(℃)180
総抽出物【DMSO】2.0%
化学組成CA:9.6%、CN:28.3%、CP:62.1%
流動点(℃)-7.5
屈折率1.4857(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:21.1、100℃:4.25
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.881
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点88.8℃
硫黄分(%)0.35(X線法)
平均分子量377
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】241、【95%留出温度】525
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+30
容量(L)200
引火点(℃)174
総抽出物【DMSO】1.8%
化学組成CA:9.3%、CN:31.8%、CP:58.9%
流動点(℃)-5
屈折率1.4768(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:9.37、100℃:2.49
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.864
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点83.1℃
硫黄分(%)0.092(X線法)
平均分子量286
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】245、【95%留出温度】452
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。●この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油)、希釈剤(インキ、各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:30(100℃/6hr)
容量(L)200
引火点(℃)140
化学組成CA:9.8%、CN:33.7%、CP:56.5%
流動点(℃)-12.5
屈折率1.4664(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:4.789、100℃:1.64
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.8425
酸価(mgKOH/g)0.03
アニリン点79.1℃
硫黄分(%)X線法:0.07
平均分子量225
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】234、【95%留出温度】367
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
コスモピュアスピンは、水素精製装置で精製したパラフィン系の潤滑油です。
この安定した品質は、ユーザーニーズに充分マッチするものと確信しており、特に、工業潤滑油(工作油剤、インキ溶剤)等の基油として最適です。
用途各種工業製品の原料(工作油剤)、希釈剤(インキ・各種添加剤・界面活性剤)、ゴム配合油など
色セーボルト:+30
容量(L)200
引火点(℃)172
総抽出物【DMSO】2.4%
化学組成CA:10.7%、CN:30.3%、CP:59%
流動点(℃)-10
屈折率1.4790(20℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:9.76、100℃:2.55
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
密度(g/cm3 at15℃)0.867
酸価(mgKOH/g)0.01以下
アニリン点81.6℃
硫黄分(%)0.14(X線法)
平均分子量289
危険物の性状非水溶性
蒸留性状(℃)【初留点】259、【95%留出温度】432
残留炭素分(%)0.01以下
1缶(200L)
¥87,980
税込¥96,778
5日以内出荷
高度に精製された鉱油基油をベースに、摩耗防止剤、腐食防止剤、粘度指数向上剤、極圧剤、粘着向上剤などの各種添加剤を効果的に配合したチェーンソー専門油です。
用途冬期用
仕様【糸引き性】2.3sec
容量(L)18
引火点(℃)252
流動点(℃)-22.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)40℃:105、100℃:11.48
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
銅板腐食(100℃×3H)1
密度(g/cm3 at15℃)0.885
色(ASTM)1.5
酸価(mgKOH/g)0.4
反応中性
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
熱負荷の高い油圧装置で長時間使用されても、劣化によるスラッジはほとんど生成しません。
酸化安定性も優れていますので、長期間の使用における品質や性能の低下はほとんどありません。
高速/高圧で運転される油圧機器(ポンプ・バルブ・アクチュエータ)の摩耗を最少小限に抑えます。
ISO11158に規定されているFZG歯車試験で11ステージ(Fail Stage)と優秀な極圧性能を有する油圧作動油です。
優れた防錆・防食効果のある特殊な添加剤の働きで、油圧機器類から錆や腐食の発生を抑制します。
添加剤の効果で油面または油中に発生した泡を速やかに消滅させ、キャビテーションまたはエアレーションによる油圧機器の損傷を抑制します。
用途射出成形機、鍛圧機械、金属加工機械、押出し機、工作機械、建設機械、船舶甲板機械、荷役機械、鉱山機械など各種産業機械の低圧から高圧までの油圧装置に使用できます。
適合範囲油圧作動
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。
水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。
耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性
使用温度範囲(℃)常温
容量(L)20
銅板腐食(100℃×3H)1
実機テストにおいて、メーカー品スクリュー 32比で4倍以上、スクリュー 32X比で2倍以上の寿命を有し、大変、熱・酸化安定性に優れています。
この極めて長いオイル寿命より、オイル費用の削減・廃油量の削減・メンテナンスの軽減等を図ることができます。
空気圧縮の際に発生する凝縮水を速やかに水分離します。
圧縮機のオイル回収タンク内では攪拌により、泡が立ちやすくなっております。コスモスクリュー 32Sは、泡が立ちにくく、泡が立っても、速やかに消泡します。
耐摩耗性添加剤の配合により、圧縮機の潤滑部の摩耗を防止します。
圧縮機系統での各部のさび・腐食を防止します。特に銅製のオイルクーラーへの悪影響(銅イオン溶出)を防ぎます。
用途各種回転式空気圧縮機用(スクリュー式空気圧縮機・ロータリーベーン式空気圧縮機・スクロール式空気圧縮機)
適合範囲圧縮機
容量(L)20
引火点(℃)244
流動点(℃)-50以下
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)30.69(40℃)、5.731(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
粘度指数130
密度(g/cm3 at15℃)0.8351
色(ASTM)L0.5
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
高級添加タービン油。酸化安定性が極めて優れており、長時間の使用に耐えます。さび止め性・消泡性、放気性、抗乳化性、水分離性に優れています。粘度数が高く、常に適正な粘度を保持します。
用途蒸気タービン、ガスタービン、各種油圧機械、圧縮機、送風機、工作機械の潤滑油
適合範囲タービン
成分石油系炭化水素約99%、潤滑油添加剤約1%
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。