全自動洗濯機用ホースの延長用。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。
長さ(m)0.8
ホース長さ(m)0.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
タイプ元口なし
質量(g)300
ホース長さ(m)1
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付きの元口が付属しています。
用途洗濯機用
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール
下向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
取付穴径(Φmm)32
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
吐水口長さ(mm)204
吐水口高さ(mm)37
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
付属のホースナット付ジョイント(T17-4F)を使用すれば、散水ホースもワンタッチで接続可能です。適合ホース:内径Φ12~15mm 外径Φ18~20mm
自動洗濯機でご使用の場合、自動洗濯機給水ホース(SANEI品番:PT17-1-0.5M~5M)をご使用ください。
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】モルタル用後出し配管に対応 屋外用 カバー付き
用途水道用コンセントとして
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして
接続ねじR1/2
適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 10A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。
【おねじ仕様】天井配管用 オートストッパー 水撃低減機構 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
接続ねじR1/2
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
屋内用の単水栓なので、洗濯機のホースや食器洗い機のホースなどがワンタッチで取付けできます。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホース接手のジョイント部がはずれても、自動で水が止まるオートストッパー付き(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水が出来ます。
【おねじ仕様】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構付き 「品確法 維持管理対策等級3」に対応 R1/2ねじ接続 ※外径31mm未満のツギテをご使用ください。
用途水道用コンセントとして
接続ねじR1/2
適合壁厚(mm)15・12.5・9.5
1台
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくスッキリとした外観に。
ワンタッチ接続で簡単着脱可能なニップル式。ホースが接続していないと通水しない安全設計。万一使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ただし、給水ホースの破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
ハンドルで吐水量の調節及び止水が出来ます。
内部で万一漏水が起こった際に水が出る漏水検知穴もあります。
天井・床配管兼用
オートストッパー付き
品確法 維持管理対策等級3に対応
別売のV965-25Fを使用することで壁厚25mmに対応します。
22・25兼用さや管ホルダー付き
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
水栓を壁面に埋め込むことで、突出感がなくすっきりとした外観に。
ホースの接手を接続していないと通水しない安全設計。万一、使用中にホースの接手のジョイント部が外れても、自動で水が止まるオートストッパー付き。(ホース接手の破損や漏水は安全装置が働きません。)
バルブ部にセラミック上部を使用しているので耐久性に優れています。また、洗濯機などにより発生した水撃を緩和する水撃低減機構が付いています。
レバーで簡単に吐水量の調整、および止水ができます。
【架橋ポリエチレン管・ポリブデン管仕様 13A】床配管用 オートストッパー・水撃低減機構・さや管ホルダー付き 吐水口回転式 「品確法 維持管理対策等級3」に対応
用途水道用コンセントとして
適合壁厚(mm)12.5・9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池の寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、付属の乾電池は保管日数により寿命が短くなっている事があります。)
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様ストレーナ、流量調節弁付
取付方式全交換(壁付)
呼び径PJ1/2
弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁
電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)
適合場所洗面所
表示機能電池切れ/LED(赤)点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)
検知時間(秒)0.5以内
洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
検知距離(mm)自動感度調整 約100mm
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)
小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所洗面所
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)24~26
吐水口高さ(mm)106
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大4
感知距離(mm)【エコセンサー】約10~100
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:G1/2
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【市販アルカリ乾電池使用】電源は市販アルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
【長寿命】1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。
(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用のため、動作期間を保証するものではありません。
【自動止水機能】手や物体を1分間連続感知すると自動的に止水します。
【吐水・止水】自動水栓部内のセンサーが吐水口下の手を約0.5秒で感知し、吐水します。
また、感知しなくなって約1秒で自動止水します。
用途洗面・手洗い場の水栓として
使用地区一般地
給電方式電池式
電源アルカリ乾電池(単3×2本)
適合場所洗面所
取付方式全交換(壁付)
電池寿命100回/日として約2年(アルカリ乾電池使用)
感知距離(mm)センサー:約10~90
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
呼び径(mm)13
水栓タイプ単水栓
呼び径給水部:PJ1/2
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様ストレーナ付
取付方式全交換(台付)
呼び径PJ1/2
弁仕様パイロット方式パルス通電開閉弁
電源アルカリ乾電池 単3形×4本(DC6V)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)22~27
表示機能電池切れ/LED(赤)点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
電池寿命56000サイクル以上(100回/日 2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)最大/50~120(自動感知調節)
洗浄機能手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
使用可能給水圧力(MPa)0.05~0.75
吐水口高さ(mm)97
給電方式電池式
水栓タイプその他
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓
仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)13
呼び径R(PT)1/2
電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本)
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅
止水能力1分間連続感知時に自動止水
使用地区一般地
電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当)
周囲温度(℃)0~60の屋内
感知距離(mm)50~120(自動感度調節)
検知時間(秒)0.25
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節
洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05~0.75
水栓タイプ混合栓
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【全自動システム】赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
【発電仕様】水流を利用した超小型高効率水力発電により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水(流量:4L/分)を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
【バックアップ機能】全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットには蓄電されていませんので、初期作動の際はバックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形)4本を使用しており、大型電気店などでお求めい頂けます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短いため、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、ボルト式、フレキ
取付方式全交換(台付)
呼び径G1/2
消費電力(W)待機時/0.3m、動作時/最大値3
電源リチウム電池(単3形)×4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)27~32
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
水質水道水
推奨流量(L/min)3~4(4L/分定流量弁内蔵)
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
感知距離(mm)約50~150の間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
使用可能給水圧力(MPa)最低/0.05(流動圧)、最高/0.75(静水圧)
吐水口長さ(mm)112
検知距離(mm)約50~150mmの間で自動調整(常時自動で感知距離を設定)
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
上向きパイプと取替えて使用します。
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム 赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。連続自動吐水の場合は本体上面に差し出された手を感知して連続自動吐水、再び差し出すと自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×2本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約3年間です。(乾電池寿命は、使い方(使用頻度)や周囲の温度によっては短くなったり長くなったりします。また、同梱の電池は動作確認用の為、動作期間を保証するものではありません。)
●パイプ外径が16mm,17mm,19mmの水栓に適合します。
用途キッチン・洗面・手洗いのパイプ交換用として。
取付方式全交換(台付)
呼び径(給水部)W26山20
電源DC3(単3型乾電池×2本)
適合場所キッチン/洗面/手洗い
機能【自動止水】(下面)物体を1分間連続感知したとき、自動的に止水、(上面)連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用環境温度(℃)0~50(屋内)
使用地区一般地
水質(使用可能)水道水
電池寿命100回/日として約2年。(アルカリ乾電池使用)
使用水温(℃)水道:0~60(凍結不可)
感知距離(mm)(下面)センサー:約50~100、(上面)センサー:約10~30
検知時間(秒)(下面)間隔:約0.5、(上面)間隔:約0.5
検知距離(mm)上面:10~30mm 下面:約100mm
給電方式電池式
給水圧力(MPa)最低水圧:0.05(流動圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
水栓タイプ単水栓/混合栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。
●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。
●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓
呼び径(mm)13
取付方式全交換(壁付)
消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3
適合場所洗面所
流量(L/min)3~4
取付穴径(Φmm)33~36
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
使用水温(℃)0~40(凍結不可)
供給水質水道水
感知距離(mm)50~150(自動調節)
検知時間(秒)0.5
給電方式電池式
給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
【サーモスタット機能】本製品は、サーモスタットの働きで混合栓の温度を一定に保つ混合栓です。
エコセンサー【無意識に節水】
●センサーが手などを感知している間のみ吐水します。
●出し止め操作が不要で簡単に節水出来ます。
●感知距離は約50mmから約100mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のため、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
ON/OFFセンサー【連続吐水時に活用】
●やかんやおけなどへの水ための場合など、水を出したままにしたい時に便利です。
●手をかざすと、水の出し止めができます。
●水栓に触れずに操作できるので衛生的です。
●感知距離は約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)
●安全のために、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)
●出しっぱなし防止のため、吐水から1分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】
●吐水時に手元を明るく照らします。
用途洗面・手洗い用の混合栓
取付方式全交換(台付)
呼び径(mm)13
呼び径G1/2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:0.8、動作時:最大4
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)35~40
使用環境温度(℃)0~60
止水能力自動止水機能:下面:物体を1分間連続感知した時自動的に止水、上面:連続自動吐水してから1分後に自動的に止水
使用地区一般地
水質使用可能:水道水
使用水温(℃)0~60(凍結不可)
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
吐水口高さ(mm)108
センサー感知範囲下面:約50~100mm、上面:約10~40mm
検知距離(mm)【エコセンサー】約50~100mm 【ON/OFFセンサー】約20~50mm
給電方式電源式
給水圧力(MPa)最低水圧0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
水栓タイプ混合栓
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
万一ホースが外れた場合に、瞬時に給水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。
●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。
●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には、2年以内でも作動しなくなる場合があります。また、同梱されている乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。)
●DC・AC兼用タイプです。AC100Vでご使用になる場合は別売のACアダプター(MEY500-10S)をご購入下さい。
用途手洗い用の水栓として。
呼び径(mm)13
取付方式全交換(台付)
呼び径取付ねじ G(PF)1/2
電源アルカリ電池 単3(LR6)×4本
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)24~26
使用地区一般地
検知時間(秒)0.5
吐水口長さ(mm)126
吐水口高さ(mm)76
検知距離(mm)初期設定距離は約50~150mmの間で自動調整
給電方式電池式
水栓タイプ単水栓
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質黄銅
取付ねじW26山20
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
全自動洗濯機給水ホースがワンタッチで着脱できる洗濯機用水栓です。
コンパクト設計で水栓が洗濯機に干渉する場合に便利です。
水栓からホースが外れると自動で止水するオートストップ機能付きです。
90度開閉なので出し止めが楽に行えます。メッキ仕様のハンドルに吐水、止水の表示付き。
用途洗濯機に送水する水として
呼び径13
口数1
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状グリップハンドル
取付ねじサイズPJ1/2
万能ホーム水栓、カップリング横水栓のどちらにも取り付けできます。
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)
材質ポリアセタール、黄銅
曲げ角度90°
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
万が一洗濯機用ニップルと自動洗濯機給水ホースが外れた時に水を瞬時に自動停止させる安全装置(オートストッパー)付
吐水口が回転するタイプの水栓です。
ふた口タイプなので、洗濯機給水ホースをつなぎっぱなしでも手洗いなどができるため便利です
JIS規格商品
用途洗濯機用の水栓として。
幅(mm)132
高さ(mm)153
質量(g)1600
奥行(mm)80
呼び径13
ねじ径1/2(配管取付部)
口数2
ストッパーあり
取付ねじPJ1/2
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)。【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用アダプター
適合国内全自動洗濯機給水口
ねじ径G3/4
取付ねじG3/4
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプと取替えて使用します。
万一ホースが外れた場合、瞬時に水を自動停止するオートストップ機能付き。
用途洗濯機用
取付ねじW26山20
適合万能ホーム水栓(呼び13)
材質青銅
曲げ角度90°
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1
2
次へ
水廻り部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。