水廻り部材 :「洗面 台 排水 栓」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サニーシャワープラスは、SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 洗面化粧台の下部キャビネット内の小さなスペースにも設置可能です。また、低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属 質量(kg)4 消費電力(W)100V 200W(50Hz)/240W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 プラグ2極アース付 吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用) 適合器具手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ) 流入口径40mm(2か所)(VP管もしくはVU管) 耐用温度(℃)35 起動水位設置面+60(±10)mm 約1L流入時
1個
96,980 税込106,678
4日以内出荷

サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)6.4 消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271 プラグ2極アース付 吐出口径20~25A 適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3 耐用温度(℃)35
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 最大揚程(m)10 電源(単相/V)200(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2 吐出口径40mm×1 通気口40mm×1 適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器 流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4 耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります