金型用部品、位置決め部品 :「m4x5」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。 付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個 材質(本体)16MnCr5 寸法L1(mm)36 材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 寸法L2(mm)19 寸法L3(mm)7 寸法L4(mm)38.5 寸法d1(Φmm)10 耐熱温度(℃)150 許容差【はめあい穴】ISO H5(H6) 硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64 寸法d3(Φmm)20 寸法d4(Φmm)27 寸法L5(mm)~11 材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 材質(リテーナー)アルミ合金(2000系) RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N 寸法d5(Φmm)26 寸法d7(Φmm)5.2 硬度(本体)61~63(HRC)
1本
59,980 税込65,978
6日以内出荷

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

可動ストッパに対応したガイドポストです。トランスファープレスのような1ストローク毎にガイドポストがガイドブッシュを抜ける加工や、下死点での隙間が少ない構造に適しています。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。圧入代が長いため垂直に立てやすく、剛性に優れています。フランジを利用して裏からのネジ引き方式での組み込みも可能です。先端に固定ストッパ取付用のネジ穴があります。
用途プレス金型メインガイド。 付属品クランプ3個、ネジ3個 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 許容差【はめあい穴】ISO K5 硬度HRC62~64 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取り外しが容易なガイドポストです。
用途プレス金型サブガイド。 付属品ナット、ワッシャ 材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当) 硬度HRC62~64 公差(mm)【Pd1】0~-0.004 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
41,980 税込46,178
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング