空調/換気関連部品 :「エアコン 通気 口」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。カセット式ルーバーは点検口を兼用。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
呼び径接続ダクト:Φ100
電圧(V)単相100
1台
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外風侵入防止シャッター・ダンパー付き。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続 : 端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。IAQセンサー(別売品:FY-SDGL1)とのCO2連動による自動風量切替可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換可能。※設定変更(SW1の4をON)が必要です。設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。ナイトパージ機能。24時間換気設定
電圧(V)単相100
DCモーターで低消費電力。熱交換気と普通換気(バイパス)を自動切換。外気侵入防止シャッター・ダンパー付。寒冷地運転対応。低騒音設計で静かな運転音。省施工を実現する薄型本体。点検口1ヵ所で、すべてのメンテナンスが可能。施工性に優れた直線給排気方式。天地逆取付が可能。捕集効率82%(質量法)フィルター採用。本体電源接続:端子台。給気・排気それぞれ4つのノッチから選択可能。中性能フィルター組込可能(現地取り付け)。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切換機能。マイコンタイプは設定変更が必要です。(SW1の4をON)設定変更後は他社製パッケージエアコンとの連動運転はできません。別売の速調スイッチ(FY-SW901S)により10台までの複数台運転が可能。CO2センサー等の出力信号(市販品・無電圧a接点)による風量切替を行うときは速調スイッチ「FY-SW901S」をご使用ください。
用途建物全体、事務所・店舗、倉庫・工場
仕様標準タイプ
取付天井埋込形
規格公共建築協会評価機種(公共建築工事標準仕様対応品)
スイッチ速調スイッチ(別売):FY-SW901S
定格単相200V
換気量率(%)(有効)85
『空調・電設資材』には他にこんなカテゴリがあります
空調/換気関連部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。