空調/換気関連部品 :「室外機」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881
1個
189 税込208
当日出荷

本製品は防振、防音、緩衝の効果を兼ね備えています。
硬度60 材質クロロプレンゴム 穴径(Φmm)13 寸法t(mm)10 許容荷重(N/cm2)19.61~39.22
1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容W3/8六角ボルト(HDL)L=32×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1セット
249 税込274
当日出荷

セット内容W3/8六角ボルト(L45HDZ)×2本、W3/8六角ナット(HDZ)×2個、W3/8ワッシャー(HDZ)×2枚
1箱(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷

1箱(10個)
719 税込791
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着面は両面仕様です。
用途プラベースのズレ防止用ゴムシート。 材質天然ゴム 厚さ(mm)2 サイズ(mm)205.5
1セット(10枚)
5,998 税込6,598
5日以内出荷

軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。 色調グレー 材質PP 使用温度範囲(℃)-10~50(製品表面温度)
1セット(2個)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SS41 表面処理溶融亜鉛メッキ 穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
1セット(2枚)
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 寸法H(mm)100 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 質量(kg)2.3 寸法L(mm)150 寸法H(mm)100 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110 許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付 寸法W1(mm)120 寸法W2(mm)110
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(6台)
13,980 税込15,378
5日以内出荷