空調/換気関連部品 :「エア 洗浄」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,800 税込4,180
当日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

成分界面活性剤(0.0675% 高級アルキルアミン系<非イオン>) 安定化剤(エチルアルコール) 除菌剤、消臭剤、防カビ剤 内容量(mL)420
1本(420mL)
950 税込1,045
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。 材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)【ノズルガン】300 使用圧力(MPa)2(推奨) ホース寸法(mm)5×10 吐出量(mL/min)1.5
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

材質ダイオキシン対策フィルム(EMMA) 質量(g)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×450×450 アズワン品番64-7817-65
1枚
14,700 税込16,170
翌日出荷

高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロンハンドル:プラスチック 全長(mm)508 毛丈(mm)50 材質(毛)ミディアム ブラシ80×96mm
1本
2,630 税込2,893
翌日出荷

高温の清掃に最適です
材質毛:ホワイトナイロン、ハンドル:プラスチック 全長(mm)203 ミディアム 毛丈(mm)50 ブラシ寸法(mm)80×96
1本
2,340 税込2,574
翌日出荷

クロスフローファンや吹き出しグリルを漬け置き・洗浄または洗浄後の汚水受けに使用出来ます。ツールバッグ(EA925CP-7)とご使用下さい。マチなし。
厚さ(mm)0.1 寸法(mm)900×1250 材料ポリエチレン
1枚(10枚)
2,640 税込2,904
翌日出荷

耐久性があります
材質毛:ホワイトタンピコ、ハンドル:合成樹脂 全長(mm)508 ミディアム 毛丈(mm)50 ブラシ寸法(mm)80×94
1本
2,130 税込2,343
翌日出荷

冷温水回路の鉄塩スケール洗浄剤。
pH値5.0(希釈して使用のため、使用時は中性となります) 液性酸性 エスコ品番EA115-10A 使用濃度10~30%
1個
46,700 税込51,370
翌日出荷

酸性 飲料水槽壁面の付着酸化鉄の除去に 浸透性が強いので、汚れを素早く除去できます。 章句品添加物同等素材を原料として構成されています。 水槽内の洗浄時には酸欠に十分ご注意ください。 ※洗浄排水を養魚池や農業用水路、飲料水源地へ直接放流することはできません。産業廃棄物処理認定業者に委託して処分してください。 使用時は、保護手袋、保護めがね、長袖の作業着を必ず着用してください。 10℃以下で暗所にて保管してください。
仕様●PH:1.0以下(20℃)●内容量:12kg●比重:1.12~1.16(20℃)●標準使用量:10m3水槽で、2~3kg(約100g/m2) アズワン品番65-2108-94
1缶(12kg)
25,100 税込27,610
翌日出荷

壁掛用エアコン洗浄カバー。エアコン幅900mmまで対応。伸縮ゴム付きで簡単に装着できます。1~3回使用可能。シンプル構造で使いやすさ抜群!洗浄しやすい広い開口部。繰り返し使用すると、消耗・破損などによる脱落・薬液などの漏れなどの原因になります。早めの交換をおすすめします。
用途壁掛け用 仕様●排水チューブ(m):1.6●胴回りサイズ(m):2.5 材質ポリエチレン 厚さ(mm)カバー部分:0.08 排水チューブ:0.05 高さ(m)1.1
1枚(1枚)
2,550 税込2,805
3日以内出荷

アルカリ性 5~10倍に希釈して使用 油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄 芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減します。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。 1箇所に2分以上連続スプレーしないでください。 洗浄液で中和した後、排水して下さい。
仕様●PH:13.0以上(20℃)●内容量:10kg●比重:1.10~1.14(20℃) アズワン品番65-2108-88
1箱(10kg)
18,000 税込19,800
翌日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-31
1巻
25,000 税込27,500
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)20(±3) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)82 アズワン品番64-7992-35
1巻
43,400 税込47,740
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)10(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)73 アズワン品番64-7992-32
1巻
33,900 税込37,290
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-34
1巻
37,500 税込41,250
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)8(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)63 アズワン品番64-7992-37 入数10枚
1箱(10枚)
17,300 税込19,030
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)76 アズワン品番64-7992-39 入数10枚
1箱(10枚)
25,000 税込27,500
欠品中

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)20(±3) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)82 アズワン品番64-7992-40 入数10枚
1箱(10枚)
33,400 税込36,740
当日出荷

仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)10(±2) 寸法(mm)610×610 使用温度範囲(℃)80以下 風速(m/s)2.5 捕集効率(%)73 アズワン品番64-7992-38 入数10枚
1箱(10枚)
21,900 税込24,090
当日出荷

仕様外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 材質ポリエステル、モダアクリル 厚さ(mm)14(±2) 質量(kg)10.4 風速(m/s)2.5 サイズ(mm)幅×長さ:610×610 アズワン品番64-7992-36 入数70枚
1箱(70枚)
127,000 税込139,700
当日出荷

アルカリ性。10~20倍に希釈して使用。アルミフィン表面の白粉も除去できる強力な洗浄力。
pH13.3 内容量(kg)2 使用期間1年
1本
1,210 税込1,331
当日出荷


冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤。 レジオネラ菌属に対しても効果があります。
エスコ品番EA115-33A 使用濃度保有水量に対し100mg/L
1個
3,230 税込3,553
当日出荷

1個(500g)ほか
6,560 税込7,216
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

錠剤直置きタイプの為、どのドレンパンにも使用頂けます。
寸法(mm)16(1錠) 内容量(g)2.1(1錠) アズワン品番64-7817-79
1個(200錠)
14,300 税込15,730
当日出荷

エアコン、冷凍機のフィンの清掃に便利です。
エスコ品番EA109B 材質ステンレス製 全長(mm)138 先端幅(mm)ブラシ:約38
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷

強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤 液性アルカリ性 エスコ品番EA115-37 使用方法10~20%に希釈してください。電気系統に水がかからぬようビニール袋などで保護してください。高圧噴射洗浄機などで5~10分間スプレー洗浄します。汚れの激しい場所は棒状にして強くスプレーしてください。汚れが落ちたらアルミフィンクリーナー中和剤で中和し水洗を充分に行います。 濃度(%)10~20 内容量(kg)10
1個(10kg)
5,440 税込5,984
当日出荷

5~80℃の幅広い温度条件において、鋼、銅、銅合金に対して、優れた防食効果を発揮します。洗浄後の腐食防止に最適です。
用途空調密閉冷温水配管、機器の腐食防止 pH7.2~9.2(原液) エスコ品番EA119-4A 比重1.24~1.28 使用量有水量に対して5kg/m3
1個(10kg)
26,000 税込28,600
当日出荷

1個
1,360 税込1,496
当日出荷

5~10倍に希釈して使用 酸性 アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ 洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性被膜を形成し腐食を防止します。 スプレーするときは、洗浄機をご使用ください。 使用後の水洗いの必要はありません。
仕様●PH:5.0~7.0(25℃)●内容量:10kg●比重:1.01~1.05(25℃) アズワン品番65-2108-90
1箱(10kg)
33,000 税込36,300
当日出荷

用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に エスコ品番EA109RA-1 全長(mm)600 質量(g)152 毛丈(mm)約53 材質(ブラシ部)馬毛 材質(ハンドル)プラスチック ブラシ寸法(mm)5×220
1個
2,740 税込3,014
当日出荷

特許取得済みのワイヤーロープ、センターケーブルを採用しており、柔軟性と適切な強度で頑固な詰まりを除去します。
仕様交換用ケーブル 寸法(Φmm×m)ケーブル:9.5×10 適合パイプ径(Φmm)50~101
1個
27,100 税込29,810
翌日出荷

アルミフィンクリーナー類の廃液中和剤。 フィン、フィルター外面洗浄後の中和に使用する場合は2%に希釈して使用。 廃液中和剤に使用する場合は、洗浄剤の約1/3程を使用し、PH試験紙でPHを確認して下さい。
液性酸性 pH値1.2 エスコ品番EA115-1C 適合品番EA115-1、-35、-36、-37用
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

1袋
11,700 税込12,870
翌日出荷

プレート熱交換器専用洗浄剤。 酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性 pH値12.6/13.6 エスコ品番EA115-5 使用濃度保有水量に対し20%
1個
16,300 税込17,930
翌日出荷