スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB 3.0」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個)
寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H)
出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5
電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応)
充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能
アズワン品番64-7915-86
出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。
対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥4,800
税込¥5,280
翌日出荷
規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠
コード長さ(m)2
アズワン品番65-2199-85
データ転送速度480Mbps
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。
対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
色ブラック
質量(g)約168
使用温度範囲(℃)0~40
規格Qi2 (MPP)
出力5/7.5/15W
ケーブル長(m)約1
対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器
入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応)
保証期間1年間
ケーブルUSB Type-C - USB Type-C
入力端子USB Type-C (TM)ポート
サイズ(mm)約90×25 (H)
対象地域保証:日本
1個(1個)
¥9,240
税込¥10,164
8日以内出荷
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど
材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)
色ブラック
質量(g)61
長さ(m)2
定格5V/3A
コネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g
アズワン品番65-5664-47
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。