スマホ/タブレット関連アクセサリ :「USB 3.0」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品専用USBコード(長さ約20cm)、LEDライトアタッチメント(ワイドパワー白色LED×1個) 寸法(mm)66(W)×85(D)×28.5(H) 出力電圧(V)ニッケル水素電池充電:DC1.5、USB:DC5 電池単3、または単4電池(充電式エボルタ、エネループ対応) 充電時間(時間)単3形1~2本を約2.3で充電可能、単4形1~2本を約2で充電可能 アズワン品番64-7915-86 出力電流ニッケル水素電池充電:500m(単3形)、250m(単4形)、USB:1
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

仕様コネクタの表・裏を気にせず使えるタイプCコネクタです。 対応機種USB3.0Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン及びUSB3.1Gen2タイプCメス端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 コード長さ(m)2 アズワン品番65-2199-85 データ転送速度480Mbps
1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

仕様外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。 対応機種USB3.1/3.0/2.0(Aメスタイプ)、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン及び、USB(Cメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 USBタイプUSB3.1 変換タイプオス - オス
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

マグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままの充電が可能です(※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ)。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。
ブラック 質量(g)約168 使用温度範囲(℃)0~40 規格Qi2 (MPP) 出力5/7.5/15W ケーブル長(m)約1 対応機種Qi2 (MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/3Aまたは9V/2.2A (USB Power Deivery対応) 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-C 入力端子USB Type-C (TM)ポート サイズ(mm)約90×25 (H) 対象地域保証:日本
1個(1個)
9,240 税込10,164
8日以内出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
適合機種iPhone/iPod/iPadなど 材質PVC(コネクタケース、ケーブル被覆) ブラック 質量(g)61 長さ(m)2 定格5V/3A コネクタ形状USB-A-Lightningコネクタ
1個
2,380 税込2,618
翌日出荷

しなやかに曲がり断線しにくいケーブルです。iPhone/iPod/iPadなどの充電とデータ転送に対応。コネクタの根元を強化して断線に強い。
仕様●コネクタ形状:USB-A-Lightningコネクタ●長さ:1m●カラー:ブラック●材質:PVC(コネクタケース、ケーブル被覆)●適応機種:iPhone/iPod/iPadなど●定格:5V/3A●重量:27g アズワン品番65-5664-47
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷