7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3台同時充電できるコンパクト充電器のピカチュウモデル:USB Power Deliveryに対応し、合計最大65W出力が可能かつコンパクトな充電器に、ピカチュウのシルエットをあしらいました。製品だけではなく、USB-C & USB-Cケーブル、製品パッケージ、ケーブルバンドもポケモンのデザインにしたスペシャルなセットです。3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14、AirPodsもこれ1つで充電ができます。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (※iPhone 14を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。USB-C & USB-C ケーブル同梱:12000回の折り曲げにも耐える高い耐久性を実現したUSB-C & USB-Cケーブルをポケモンに合わせたカラーの特別仕様で同梱しています。
セット内容Anker USB急速充電器 65W ピカチュウモデル ( Anker 735 Charger (GaNPrime 65W) ) 、USB-C & USB-C ケーブル (1.0m 特別カラー) 、オリジナルケーブルバンド、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約66 × 38 × 29 (※プラグ部を除く) ピカチュウモデル 質量(g)約132 出力▼単ポート利用時USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W)USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W)▼2ポート利用時USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65WUSB-C (下部) + USB-A:合計最大24W▼3ポート利用時合計最大65W ケーブル長(m)約1.0 入力100-240V~1.8A 50-60Hz 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

3台まとめてこれ1つ。最大出力67Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14 Pro、AirPodsもこれ1つで充電ができます。より持ち運びやすくコンパクトに。一般的な67W以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。形状もより持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグを採用しました。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。PowerIQ 4.0搭載。Anker独自技術PowerIQ 4.0が進化。更なる高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分する機能を備えています。ActiveShield 2.0。従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種。iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む幅広い機器に対応しており、市場に流通するほぼ全ての機器に急速充電できます。
セット内容AnkerPrimeWallCharger(67W,3ports,GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約50×40×39 質量(g)約144 ポート数3 出力【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(MAX67W)USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A(MAX22.5W)【2ポート利用時】USB-C1+C2:MAX65WUSB-C1+A:MAX65WUSB-C2+A:MAX65W【3ポート利用時】USB-C1+C2+A:MAX64.5W 入力100V-240V50/60Hz1.8A
1個
7,718 税込8,490
当日出荷

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約112×76×35 シルバー 質量(g)約567(本体のみ) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) USBポート数6
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

3台まとめてこれ1つ。最大出力67Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14 Pro、AirPodsもこれ1つで充電ができます。より持ち運びやすくコンパクトに。一般的な67W以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。形状もより持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグを採用しました (Anker調べ) 。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。PowerIQ 4.0搭載。Anker独自技術PowerIQ 4.0が進化。更なる高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分する機能を備えています。ActiveShield 2.0。従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種。iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む幅広い機器に対応しており、市場に流通するほぼ全ての機器に急速充電できます。
セット内容AnkerPrimeWallCharger(67W,3ports,GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約50×40×39 ブラック 質量(g)約144 出力【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(MAX67W)、USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A(MAX22.5W)【2ポート利用時】USB-C1+C2:MAX65W、USB-C1+A:MAX65W、USB-C2+A:MAX65W【3ポート利用時】USB-C1+C2+A:MAX64.5W 入力100V-240V50/60Hz1.8A USBポート数3
1個
7,718 税込8,490
当日出荷

iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ。コンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker 312 Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約35×31×31(プラグ部を含まない)※折りたたみ式プラグではありません 質量(g)約40 出力5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
1,355 税込1,491
当日出荷

iPhone 14にも急速充電:最大20W出力で、iPhone 14 / 14 Proなどを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ。コンパクト設計:小型化を実現し省スペースな場所でも充電が可能。外出先や旅行などの持ち運びにも適しています。幅広い対応機種:iPhoneやGalaxyなどの各種スマートフォンだけでなく、iPad Air等のタブレット端末、AirPods等のスマートデバイスに幅広く対応しています。高い安全性:安全性を重視した様々な機能を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker 312 Charger (20W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約35×31×31(プラグ部を含まない)※折りたたみ式プラグではありません 質量(g)約40 出力5V=3A / 9V=2.22A / 12V=1.67A 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第3世代) / SE (第2世代) 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) 他その他対応機種- Apple Watch 他 入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
1,355 税込1,491
当日出荷

3台まとめてこれ1つ:最大出力65Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 13、AirPodsもこれ1つで充電ができます。”同時” 急速充電という、新常識。Anker GaNPrimeシリーズ:Anker独自技術「GaNPrime」を採用し、GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートへの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。 。最大65Wの高出力:単ポートでは最大65W出力により、ノートPCやスマートフォンまでこれ一つで急速充電が可能です。 一般的な5W出力の充電器に比べ、iPhoneへ最大3倍速く充電できます (。iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較。充電時間はAnker調べ) 。コンパクト設計:一般的な67W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこでも気軽に持ち運ぶことができます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 735 (GaNPrime 65W) 、取扱説明書、最大24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約66×38×29(※プラグ部を除く) 質量(g)約132 出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=3.25A (最大65W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A(最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大65W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大65W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大65W 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/ iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他- Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8 他タブレット端末- iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他その他対応機器- Apple Watch 他 入力100-240V ~ 1.8A 50-60Hz
1個
7,264 税込7,990
当日出荷