スマホ/タブレット関連アクセサリ :「acアダプター dc3v」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
接続端子の形状規格に応じて6タイプの変換プラグが付属しています
ポータブル機器専用
安定化電源回路搭載
両極性対応
付属品変換プラグ(外径/内径):Φ5.5/2.5mm、Φ5.5/2.1mm、Φ4.75/1.7mm、Φ4/1.7mm、Φ3.5/1.3mm、Φ2.35/0.7mm
出力DC3V 500mA
コード長さ(m)約1.8
入力AC100V(50/60Hz)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
どのポートに接続してもAndroid/iPhone/iPadの接続機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電(TypeCポート除く)
合計出力最大3.4Aまでの3台同時充電が可能(急速充電の時は対応している機器で3台合計の出力が3.4Aまで)
充電がUSB Type-Cポートのみの場合、最大3.0Aが可能
充電がUSB Type-Aポートのみの場合、最大2.4Aが可能
タイプ収納式スイングプラグ
定格入力電圧(V)AC100-240/50/60Hz 0.5A
定格出力電流(A)DC5V Type-C 3.0、Type-A 2.4(合計3.4)
電源コード(m)1.2
出力端子USB Type-C×1、Type-A×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大4台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大20WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途スマホ、タブレットの充電に
質量(g)約90
定格出力32W(4ポートTOTAL)、USB PD Type-C(20W MAX) …DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A、USB Type-A(12W MAX)…DC5.0V/2.4A(3ポートTOTAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)50.5×66.5×26.3
出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×3
定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 0.8A MAX
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
接続する機器に合わせて出力電圧を自動切換、最適な電力で安全に給電します。 最大3台の機器を同時充電。 USB Type-Cポートは最大30WのUSB Power Delivery(USB PD)急速充電が可能 ※。 iPhoneX(バッテリー容量:約2716mAh)なら、30分で約50%充電 ※。 USB PD非対応機器でも、最大出力3A相当で給電(端末による)。 折りたたみ式収納プラグ。※ Power Delivery急速充電には、別途 USB Power Delivery(USB PD)に対応したUSB Type-Cケーブルが必要になります
用途ノートPC(消費電力30W以下)・タブレット・スマホの充電に(最新のiPhoneやiPadなど幅広い機種に対応)
質量(g)約116
定格出力42W(3ポートTOTAL)、USB PD Type-C(30W MAX)…DC5V/3A・DC9V/2A・DC12V/2A・DC15V/2A、USB Type-A(12W MAX)… DC5.0V/2.4A(2ポートTOTAL)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53.6×69.6×28.6
出力端子USB Type-C×1 USB Type-A×2
定格入力AC100-240V~ 50/60Hz 1A MAX
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
Lightningコネクタ搭載のiPhone・iPadの充電に
USB Type-C1ポート搭載のAC電源アダプターと、ライトニングケーブルのセット
接続する機器に合わせて出力電力を自動切換、最適な電力で安全に給電します
USB Type-Cポートは、最大出力20WのUSB Power Delivery(USB PD)対応で超高速充電が可能
※USB PDに対応していない機器に接続時の出力は、最大DC5V/3Aになります
iPhone12なら、30分で約55%充電 (メーカー調べ)
USB PD正規認定品
Made for iPhone/iPad/iPod
ケーブル長(m)約1.0
色ホワイト
ケーブルコネクタUSB Type-C/Lightning コネクタ
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 0.5A(MAX)
定格出力電圧USB PD Type-C (20W MAX) DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.66A
出力端子USB Type-C×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×44×30
質量(g)ケーブル:約25、AC充電器:約50
対応機種iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone SE (2nd generation)、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、 iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd Generation)、 iPad(5th generation)、 iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st Generation)、iPad mini (5th generation)、iPad mini 4、iPad Air (3rd generation)、iPad Air 2、iPad mini 3、 iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
お手持ちのUSBケーブルで、コンセントからiPhone/スマートフォンの充電が2台同時にできる、USB2ポート搭載のAC電源アダプター。USBType-CポートはUSBPowerDelivery(USBPD)の急速充電規格に対応、Type-AポートはQuickCharge3.0(QC3.0)の急速充電規格に対応※左記に非対応の機種でも、最大出力3A相当(端末に依存)で給電。出力電圧を接続する機器に合わせて自動で切り換え、最適な電力で安全に給電。50分で約75%、高出力で高速充電※iPhone14ProMaxの場合(メーカー調べ)。収納式スイングプラグ
質量(g)約47
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-A、USBType-Cコネクタ搭載機器
定格出力20W(MAX)【USBType-C】DC5V直流3A、DC9V直流2.22A、DC12V直流1.67A、【USBType-A】DC5V直流3A、DC9V直流2A、DC12V直流1.5A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)40×43×28
出力端子USBType-C×1、USBType-A×1
定格入力AC100-240V50/60Hz0.5A(MAX)
1個
¥1,179
税込¥1,297
当日出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。