8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウスUSB-AC充電器 3ポート 100W
RoHS
最大100W出力に対応、USB Type-C×2ポートとUSB Type-A×1ポートを搭載し、最大3台の機器を同時に急速充電可能なAC充電器。最大出力100Wなので、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など幅広いデバイスに対応します。USB Power Delivery(PD)規格に準拠しており、MacBook Proなどの高出力を必要とする機器にも安心して使用できます。次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しており、従来の充電器よりも高効率・低発熱・小型化を実現。手のひらサイズのコンパクトボディで、持ち運びにも便利です。海外対応の100V~240V入力により、旅行や出張先でも活躍します。 [。安全面でも優れており、PSE(電気用品安全法)適合、RoHS指令対応で環境にも配慮。過電流・過電圧・過熱保護機能も備え、安心して使用できます。高出力・多ポート・コンパクト・安全性を兼ね備えたこの充電器は、複数デバイスを効率よく充電したい方に最適な一台です。
質量(g)約232 ポート数3 出力1ポート使用時・・C1,C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(最大100W), PPS最大100W A1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W), PPS最大30W、2ポート同時使用時・・C1+C2:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W), PPS最大65W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A(最大30W) C1orC2+A1:C1orC2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W), PPS最大65WA1:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W) 3ポート同時使用時・・C1+C2+A1:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大45W), PPS最大45W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W), PPS最大30W A1:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) 入力AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz, 2.5A Max 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65.7×30 ※プラグ収納時 保証期間6ヶ月間 出力端子USB Type-C(メス)×2、USB Type-A(メス)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 65W
RoHS
PD65W対応、USB Type-Cポートを搭載した2ポートAC充電器。USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。
質量(g)約127 ポート数2 出力(USB Type-A)DC 5V/2.4A(最大12W)、(USB Type-C)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V - 240V ~ 50-60Hz 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間 動作温湿度範囲0~25℃/10~90%(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート GaN PD 65W
RoHS
GaN(窒化ガリウム)採用により高出力&コンパクトに!最大出力65WのUSB Type-Cポートを搭載し、超高速充電に対応したAC充電器。 USB Type-C単体での使用なら、PD65Wの高出力による超高速充電が可能、ノートパソコンへの電源供給にも対応しています。 断線に強いナイロンメッシュケーブルを採用した、65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)を付属 65W高出力対応のUSB Type-C to C強靭ケーブル(2m)が付属しており、あらためて高出力に対応した充電ケーブルを購入する必要が無く、すぐに超高速充電を体験できます。 2ポート同時使用時は、合計出力57W(45W+12W)出力が可能 PD45W対応のUSB Type-C×1ポートと最大5V/2.4A(12W)のUSB Type-A×1ポートを持ち、2ポートの合計出力57W(45W+12W)により、超高速充電に対応したAC充電器です。 スマートフォンやタブレットを高速充電、USB Power Delivery対応 スマートフォンやタブレットの高速充電ができ、充電時間の短縮ができます。※急速充電に対応した端末のみ iPhone 14 Pro Maxを30分で約50%、1時間で約90%まで充電可能 GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト 高出力なのにコンパクト、収納式のコンセントプラグで持ち運びに便利 折り畳みができる収納式のACプラグなので、出張や旅行の際の持ち運びにも便利です。 海外でも使える100V~240V対応 ※海外で使用する場合、地域に対応した変換プラグが別途必要となります。
用途USBポートを利用して充電できる機器(Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど) 付属品PD65W対応USB Type-C to C充電ケーブル(2m)、保証書 適合PSE 材質(本体)PC 質量(g)約127 出力USB Type-A:DC 5V/2.4A(最大12W)、USB Type-C:DC 5V/9V/12V/15V 3.0A(最大45W)、DC 20V/3.25A(最大65W) ※USB Type-CとType-A同時使用:最大57W(12W+45W) 入力AC100V-240V 50-60Hz 適合機器USBポートを利用して充電できる機器:Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、ノートパソコン、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31.5×52.5×54 保証期間6ヶ月間(本体のみ、付属品のケーブルは除く) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 2ポート 20W
RoHS
スマホ/タブレットを超高速充電!最大出力20WのUSB-AC充電器。最大出力45Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。コンセントからiPhoneやスマートフォンを同時に2台まで充電可能。USB Power Delivery対応・Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
付属品保証書 質量(g)約105 出力USB Type-C 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A(最大45W) PPS 3.3-11V/4A 2ポート同時使用:5V3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(最大20W) PPS 3.3-11V/1.8A 入力AC100~240V、50Hz/60Hz 1.3A MAX 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×48.5×30 ※プラグ収納時 保証期間6ヶ月間 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 出力端子USB Type-C(メス)×2 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~35
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスAC充電器
RoHS
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~25
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスAC充電器 2ポート 20W
RoHS
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。収納式プラグで持ち運びにも便利。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
質量(g)約55 出力(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W 入力AC100V-240V~50-60Hz,0.6A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×28×40(プラグ収納時) 動作湿度(%)20~90(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)20~35
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスAC充電器 3ポート 140W
RoHS
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック 質量(g)約286 出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W 入力AC100V-240V~50-60Hz,2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時) 動作湿度(%)10~90(結露なきこと) 出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~25
1個
15,790 税込17,369
5日以内出荷

グリーンハウス4ポートAC充電器
RoHS
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS 質量(g)78.9 ポート数4 出力5V 4.8A(2ポート合計) コネクタ形状USB TypeA(メス)×4 入力AC 100-240V 50Hz/60Hz 適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66 動作温度(℃)0 ~ 40 動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)