スマホ/タブレット関連アクセサリ :「VESA規格」の検索結果
盗難防止用鍵付きタブレットホルダーです。
VESA規格75×75、100×100mmに対応しているのでアームなどに取り付け幅広い設置ができます。
VESA取り付けネジは盗難防止のため特殊頭になっています。
245mm~365mmまで挟み込めます。
付属品鍵×2本(1種類)、取り付けネジ(M4×8・4本)
材質ABS樹脂
質量(g)216
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×161×42
対応機種12.9インチiPad_Pro_2017、2015、10.5インチiPad_Pro_2017
アズワン品番64-0904-08
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
盗難防止用鍵付きタブレットホルダー。VESA規格75×75、100×100に対応しているのでアームなどに取付幅広い設置が出来ます。90度刻みの360度回転機能付きでタブレットも縦横好きな向きでご使用いただけます。厚み30mmまで対応できるのでケースに入れたままの設置も可能です。
材質ABS樹脂、アルミニウム
使用工具手袋
取付方式壁面
有効挟み幅(mm)W240~320×H170~219×D5~30
付属品厚み調整パッド(11mm、5mm、1mm)各1枚、鍵×2個(1種類)、ケーブルカバー(1個)、専用レンチ×1
組立時間20分
組立人数1
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
タイプブラケット型
特性360度回転、鍵付、VESA規格対応
付属品取付けネジ/手締め×4(M4×12)、取付けネジ/盗難防止×4(M4×15)、鍵×2(1種類)
材質ABS樹脂
質量(kg)0.262
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×63×120
アズワン品番64-0884-10
総耐荷重(kg)1.5
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
- PCアクセサリー
- PC周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- 記録メディア・メモリー
- 外付けドライブ・ストレージ
- 無線LAN・ネットワーク機器
- スマホ/タブレット関連アクセサリ
- PCパーツ
- PCソフト
- パソコン・タブレットPC・スマートフォン
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。