アイメックスのその他

検索条件:

1件中 1件〜1件

並び替え:

1. バーコードリーダー アイメックス

アイメックス バーコードリーダー

【特長】読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。 バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。 「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。 無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。 カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。【用途】誤出荷、誤出庫防止、混入チェック【特記】※【ワケあり】理由あり未使用の返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。【仕様】読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション【付属品】シングル充電クレードル【色】ホワイト【質量(g)】110【規格】CE&FCC、RoHS【電源】リチウムイオン(3.7V1250mAh)【表示方式】モノクロLCD(バックライト付)【保護等級】IP54準拠【連続使用時間(時間)】約16(20秒に1回読取り、バックライトON)【外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)】125×44×25【キー数】テンキー、SCANキー、F1〜F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー【メモリー】【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB【使用温湿度範囲】-10〜40℃/20〜85%RH(結露不可)【表示LED】赤/緑/橙 (3色表示)【ブザー音】音階、ボリューム可変【保存温湿度範囲】-20〜60℃/20〜85%(結露不可)【使用CPU】32bit RISC CPU【防塵・防滴】IP54【時計機能】年月日時分秒/うるう年補正付【表示ドット数】96×64【表示文字数】16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)【対応コード】読取JAN13/8、EAN13/8、UPC、NW-7(Codabar)、Interleaved2of5(ITF)、Code39、Code93、Code128、GS1 DataBar、GS1-128【USBタイプ】USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)【商品タイプ】ハンディターミナル【落下衝撃(m)】1.2【読取深度(mm)】40〜530【読取方式】CCDリニアセンサ(離し読取)【最小分解能】0.125【商品状態】※理由あり(未使用・開封済)

その他 > 完売商品
注文コード 品番 内容量 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安 数量
57782053 BW-220CB-CKSET【ワケあり】 1個 46,320 50,952(税込) 取扱終了

戻る ページ: 1 次へ