2件中 1〜2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
ディーアンドディーカンパニーハート融雪マット
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通貨も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
用途勝手口、排水溝入口、自販機前や舗道、玄関、駐車場入り口、階段などに。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)900×1000 質量(kg)16 緑黒 タイプ玄関用M 消費電力(W)240 コード長さ(m)2 商品状態※理由あり(未使用・未開封)
取扱い終了

ディーアンドディーカンパニー3連結融雪マット
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。 発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。 炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。 コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。 夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様3連結 寸法(mm)250×600×22 質量(kg)18 緑黒 消費電力(W)122 コード長さ(m)3 ケーブル長(cm)40(マット間) 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

さらに商品を絞り込む