3件中 1〜3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
フィッシャーボルトアンカー FH2
スクリュー胴体部とスリーブの相互作用による高いせん断荷重です。 少ないアンカー本数で施工が可能です。 国際認証で最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様国際基準評議会認証、欧州技術認証(ETA-07/0025) トラスコ品番779-3251 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)100 下穴径(Φmm)12 ドリル径(Φmm)12 二面幅(mm)5 埋め込み深さ(mm)(有効)60 適合材コンクリート、石材 最大取付物厚さ(mm)25 最大引張荷重(kN)11.2 剪断最大荷重(kN)18.9 ねじの呼びM8 標準締付トルク(N・m)22.5 商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損))
取扱い終了

フィッシャーボルトアンカー FAZ2
フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。
用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など 仕様欧州技術認証(ETA-05/0069)、箱入り トラスコ品番779-3618 材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ(三価クロメート処理) 全長(mm)205 質量(kg)4 下穴径(Φmm)24 ねじ長さ(mm)58 ドリル径(Φmm)24 埋め込み深さ(mm)185、(有効)100 適合材コンクリート、石材 最大取付物厚さ(mm)30 最大引張荷重(kN)33.6 剪断最大荷重(kN)40.0 ねじの呼びM24 標準締付トルク(N・m)200 商品状態※理由あり(パッケージ不良(破損))
取扱い終了

トラスコ品番442-8846 セット内容FIS VS 360 S樹脂カートリッジ6本、専用ミキサー12本 材質ビニルエステル樹脂、セメントの混合剤 容量(mL)360 質量(g)710 商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
取扱い終了

さらに商品を絞り込む