1件中 1〜1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品 種類産業機械用ケーブル 適合規格<PS>E 全長(m)200 芯数(C)1 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7 導体構成(本/mm)50/0.18 導体外径(Φmm)1.5 導体公称断面積(mm2)1.25 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5 仕上外径(Φmm)3.1 耐電圧(V/min)1000(20℃) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)
取扱い終了

さらに商品を絞り込む