2件中 1〜2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー トラスコ品番116-9564 質量(kg)17.5 電流(A)15 電源(V)単相100 消費電力(W)1400 対応材質鉄工用/樹脂用 コード長さ(m)4.0 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 商品状態※理由あり(未使用・外装不良)
取扱い終了

バンドソーの替刃
適合RB18・RB18-CV 材質バイメタル(BM) 長さ(mm)1770 幅(mm)13 厚さ(mm)0.65 被削材ステンレス、鋼材、非鉄材 山数14 商品状態※理由あり(開封済・外装不良・開封済)
取扱い終了

さらに商品を絞り込む