恒温器 "断熱材" 【通販モノタロウ】恒温器・乾燥機:科学研究・開発用品/クリーンルーム用品

定温恒温器とは、器内をある一定の温度に保つことができる器具です。環境による温度変化を防ぎ一定の温度条件を保つ必要がある科学的な試験に用いられています。定温恒温器内の温度を一定に保つためにファンを使い送風循環をして精度が高い温度調節が実現。過昇防止や過電流付漏電ブレーカー、温度の入力異常時の自己診断回路などを備えています。定温での運転を妨げない安全機能に工夫があり、温度変化も最低限に抑えることが可能です。

4件中 1件〜4件

並び替え:

1. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格 ¥139,000 〜 バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台
レビュー:(1)

【特長】充実した機能が簡単操作で行えます。アップダウンキーによるデジタル入力。 設定温度、測定温度、及び過昇防止設定温度を同時に表示出来ます。タイマ機能もついています。(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 安全性・保守機能のアップ。自己診断機能、独立過昇防止器及び過電流付き漏電ブレーカーなど標準装備。 安心してご使用になれます。 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【棚板耐荷重(kg)】15kg(1枚あたり) 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】内装/ステンレス鋼板 外装/クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板 耐薬品性焼付塗装 断熱材/グラスウール 【方式】強制送風循環 【センサー】温度調節器:K熱電対過昇防止用:液圧式過昇防止 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、自動過昇防止機能)キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【排気口】内径30mm×2個上面 【付加機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】送風機ファン:シロッコファン1個コンデンサ型モータ 10W 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受ピッチ(mm)】35

恒温器
注文コード 品番 内容量 使用温度範囲(℃) 最高温度到達時間 棚受段数 販売価格 出荷目安 数量
09212786 DKM300 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)約90分(室温+10℃〜260℃) 6 ¥139,000 2営業日後以内
09212795 DKM400 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 9 ¥169,000 2営業日後以内
09212804 DKM600 1台 室温+10〜260 約60分(室温+10℃〜210℃)、約90分(室温+10℃〜260℃) 12 ¥199,000 5営業日後以内

2. 送風定温恒温器 ヤマト科学

販売価格 ¥148,000
9営業日後以内
ヤマト科学 送風定温恒温器 1台

【特長】容易な操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。 専用運転メニューキーおよび▲▼キーによるデジタル設定方式。 独立過昇防止器、キャリブレーションオフセット、キーロック設定が可能。 自己診断回路(温度入力異常)、停電補償機能、キャリブレーションオフセット機能、過電流付漏電ブレーカ、独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。 【付属品】棚板2枚、棚受4本 【材質】(内装)ステンレス鋼板、(外装)クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板、耐薬品性焼付塗装 、(断熱材)グラスウール 【質量(kg)】35 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜260 【電源(V)】AC100(50/60Hz)、8.5A(15A) 【方式】強制送風循環 【内容積(L)】27 【モーター】コンデンサ形モータ 10W 【センサー】温度調節器:K熱電対 過昇防止用:液圧式過昇防止器(センサ) 【安全装置】自己診断機能(温度センサ異常、自動過昇防止機能)、キーロック機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ 【運転方式】定置運転、クイックオートストップ、オートスタート、オートストップ 【ヒーター】SUSパイプヒーター 【外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】410×451×670 【機能】キャリブレーションオフセット機能、キーロック機能、停電補償機能 【ヒーター容量(kW)】0.8 【棚板耐荷重(kg)】15/枚 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【温度調節精度】±1℃(at210℃) 【内槽寸法(mm)】300×300×300 【排気口】内径30mm×2個上面 【最高温度到達時間】約60分(室温+10〜210℃)、約90分(室温+10〜260℃) 【タイマー】1分〜99時間59分及び100時間〜999時間50分(タイマーウエイト機能付き) 【温度分布精度】±2.5℃(at210℃) 【ファン】シロッコファン1個 【温度設定方式】専用運転メニューキー及び▲▼キーによるデジタル設定方式 【温度表示方式】測定温度表示:緑色4桁LED デジタル表示、設定温度表示:赤色4桁LED デジタル表示 【ヒータ回路制御】SSR駆動 【棚受段数】6段 【棚受ピッチ(mm)】30 【ケーブル内径(Φmm)】30

恒温器
注文コード 品番 内容量 販売価格 出荷目安 数量
22967455 DKM300 1台 ¥148,000 9営業日後以内

3. Fine eco 強制循環式恒温器 東京硝子器械(TGK)

販売価格 ¥184,900 〜
2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
東京硝子器械(TGK) Fine eco 強制循環式恒温器 1台

【特長】環境に配慮したエコ型恒温器。FS-30W比較時で最大電力50%OFF。小型コントローラー48×48mm設計。4種類の設定値を登録可能です。 過昇防止機能を別回路で制御、安全性を重視した設計です。さびにくい耐食性に優れたSUS443J1使用。(棚板、内槽材)。 断熱材を従来より多く使用し、断熱と空気層の二重構造により熱効率アップ。ヒーター容量を小さくして無駄をなくし、高断熱構造で電力量を大幅に削減。 3段積み、2段積み設置が可能となり、同時に温度別試験が可能です。本当必要なスペースにこだわり、室内スペースの有効活用ができます。 右側側面にファンを配置し棚板、試料を気にすることなく槽内温度が均一にできます。温度分布上昇。タイマー機能付き。 イナートオーブン仕様の製作も可能です。(但し、イナートオーブン仕様では観測窓はありません。) 【付属品】SUS443J1製棚板1枚、ケーブル孔35Φmm左側面1ヶ所 【電源】AC100V 1Φ 【温度範囲(℃)】60〜260 【方式】強制循環式 【温度制御】DF-PID制御方式

恒温器
注文コード 品番 内容量 TGK品番 型式 質量(kg) 販売価格 出荷目安 数量
19631168 0000 61 22 61 1台 0000 61 22 61 FSE-18 28 ¥184,900 2営業日後以内
19631177 0000 61 22 62 1台 0000 61 22 62 FSE-40 38 ¥214,900 2営業日後以内
19631186 0000 61 22 63 1台 0000 61 22 63 FSE-75 49 ¥239,900 2営業日後以内
19631195 0000 61 22 64 1台 0000 61 22 64 FSE-154 65 ¥289,900 2営業日後以内

4. ラボキューブ恒温器(卓上タイプ) ヤマト科学

ヤマト科学 ラボキューブ恒温器(卓上タイプ)

【特長】卓上タイプです。試料の培養や恒温が手軽にできる小型インキュベータです。 【仕様】ゴム脚 【トラスコ品番】466-3560 【質量(kg)】22 【高さ(mm)】600 【タイプ】卓上 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜70 【奥行(mm)】400 【間口(mm)】450 【電源】単相100〜120V 1.2A 【使用温度範囲】室温+5〜70℃ 【方式】内装壁面加温自然対流方式 【内容積(L)】34.7 【棚板数(枚)】2(引き手付き深型パンチング棚板) 【安全装置】自動過昇防止機能、バイメタル式過昇防止器(手動復帰) 【有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)】350×300×330 【機能】定値運転、タイマ運転(クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート) 【温度センサー】K熱電対 【温度制御方式】マイクロコンピュータによるPID制御 【温度調節精度】±0.5℃(at37℃) 【内装】ステンレス鋼板 【外装】クロムフリー電気亜鉛メッキ鋼板(耐薬品性薬品塗装) 【棚ピッチ(mm)】50(5段) 【温度分布精度】±0.1℃(at37℃) 【断熱材】グラスウール 【温度設定方式】デジタル表示 【扉形式】前面引き出し式

恒温器

戻る ページ: 1 次へ

『恒温器・乾燥機』には他にこんなカテゴリがあります