パネルラック(コンテナラック) :「たな」の検索結果
関連キーワード
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)に取り付け可能なコンテナです。
交換・色分けして管理できるよう、各サイズ6色を取り揃えました。
単体でも積み重ねて使用も可能!
用途部品や小物の保管
適合機種モノタロウコンテナラック(注文コード:22251802、18451555)
材質PP
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)410
奥行(mm)255
容量(L)0.8×15個
間口(mm)560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1内寸:D130×W76×H74
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
ミニコンテナラックのコンテナ予備です。
積み重ね可能なので、単体としても使用できます。
用途部品や小物の保管に
材質ポリプロピレン
質量(g)65
容量(L)0.8
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)D164.3×W105×H77.1
有効内寸法・間口(mm)内寸:D130
有効内寸法・奥行(mm)W76
有効内寸法・高さ(mm)H74
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)専用のプレートです。
用途パネルラックの裏面にも取付可能なラック(FO-308、FO-306、FO-605、FO-604)をパネルラック(MS-15000)に取り付ける際に使用します。
適合MS-15000
材質スチール
寸法(mm)W630×D20×H76
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
部品や小物の保管に便利なロータイプのコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ16個、青色の大サイズ5個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)9
高さ(mm)635
奥行(mm)330
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)940
段数3
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『物品棚/収納用品』には他にこんなカテゴリがあります
物品棚/収納用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。