回転台 :「回転作業台」の検索結果

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「均等耐荷重(kg)」から絞り込む
30(1)
50(2)
80(5)
100(3)
150(2)
200(1)
300(2)
400(1)
回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番289-1913 質量(kg)17.5 高さ(mm)78 均等荷重(kg)80 アース線の長さ(m)2 表面抵抗値(Ω)2×166
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

ねじ式のストッパーになっており、右へ回すと締まり、左へ回すと緩みます。 台のコーナーにボルト4本で簡単に取り付けできます。
トラスコ品番467-0701 寸法(mm)97×123×68 質量(g)400
1丁
9,198 税込10,118
7日以内出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様手動 高さ(mm)33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天面までの高さが500mmです。 脚1本につき、ボルト4本で固定します。
トラスコ品番467-0698 適合本体LC-120 全長(mm)437 質量(kg)4 質量(kg/本)1
1セット(4本)
9,598 税込10,558
15日以内出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 振動を吸収しやすく、騒音を抑え、製品に傷をつけにくくします。
トラスコ品番519-3842 質量(kg)19 高さ(mm)81 均等荷重(kg)80
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番519-3834 質量(kg)16 高さ(mm)76 均等荷重(kg)80
1台
62,980 税込69,278
5日以内出荷

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質スチール(粉体塗装) 高さ(mm)28 ベース厚さ(mm)2.3 テーブル厚さ(mm)2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm)30 材質(本体)スチール(シルバー塗装) 材質(内部)樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽い力で簡単に360°回転します。 回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。 金型の修理、部品の組み立てに最適です。
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。作業台に取り付け、その上で回転キャリープラットを走行させます。連結部はジョイント金具(CLD-RJ)で連結させ、作業台には両面テープと木ねじで取り付けします。
付属品木ねじ、両面テープ(レール貼付) 適合(作業台)ULRT型、CLM型 トラスコ品番466-8120 材質天板:積層合板、帯電防止ゴムマット、本体:スチール、スチール 幅(mm)12.0×12.0 全長(mm)1500 高さ(mm)12 質量(g)650 タイプ直線用 板厚(mm)1.2
1本
5,898 税込6,488
翌々日出荷

ライン作業台に後付けすることで、循環方式のセルライン生産システムを構築することができます。 手送りで製品を送り出すため、作業者の作業スピードに合わせた運用が可能です。 回転キャリープラットはセル生産方式の複数の作業工程に対応するため、回転テーブル式で90°ごとに軽くロックします。 天板面は帯電防止ゴムマット張りで作業者に安全な設計です。
適合ULRT型、CLM型 トラスコ品番240-9607 荷台寸法(幅)(mm)470 特性帯電防止 荷台寸法(奥行)(mm)500
1台
16,980 税込18,678
翌々日出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 ストッパー付き
高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転台は、金型補修、製品の組み立てなどで常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取り扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 用途に応じて3タイプの天板が選べます。 オプションでストッパーも取り付け可能です。
高さ(mm)500 材質(本体)スチール 均等荷重(kg)80
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)