水質検査・土壌検査関連(pH等) :「導電率 標準液」の検索結果
ECと温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。自動校正(1~3点)、正しい校正プロセスをナビゲーション。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるECセンサー製造技術。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液のEC調査
付属品導電率校正液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲EC: 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、温度: 0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目EC/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
機能自動温度補償、測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)438
校正ポイント1~3点
1セット
¥8,498
税込¥9,348
欠品中
テスタ一台で簡単にEC/TDS/塩分/温度を(切り替え表示)測定できるので使いやすい。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。
用途水耕栽培・雨水・河川・湖沼・熱帯魚の飼育水・土壌・塩害対策など通常の水溶液
付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 校正ビーカー(2個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲EC/0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)0.7
電極標準:EC60-E / オプション:PC60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。計器機能特徴。見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。最大8種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック)。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。。標準付属EC電極(2301T-S)特徴。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、温度/0~50℃
電源単三乾電池×3本
温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%
測定項目EC/TDS/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃
セル定数0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~3点
1セット
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
ZenTest®専用アプリの特長
ZenTest はiOS App Store/Google Play Store(日本語に対応)で無料ダウンロード。BluetoothでテスターをAndroid・iOSデバイスに接続、校正・測定からデータ分析まで、ZenTestアプリはすべてのプロセスを管理。画像やテキストによる直観的操作ナビゲーションに従って、初心者でも初めからpHの校正や測定ができる。目に見えない電極の状態や校正履歴の詳細は確認できる。GPSローケーション、試料名称・写真、ユーザーID、備考など様々な項目が測定記録として無限に保存・管理し、メールで転送も可能。指先で画面をスライドするたけで、基本モード・アナログモード・グラフモード・リストモード四種の表示画面を切り替え。。製品特徴。ハイブリット計器構造設計:テスターとモバイル端末両方操作可能、現場でモバイル端末の電源が切れる心配はない。テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いやすい。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定値警報、標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック)。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。。
pH/ECコンボ電極の特徴。pH電極。ダブルジャンクションの比較電極構造のため、懸濁液や成分複雑の溶液に対しても長期安定測定が可能。ガラス応答部の内部液はAPERA特有のダークブルー色のゲルで、気泡が発生せず、電極をさかさまにしても測定可能。ガラス応答膜はリチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。EC電極。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-DE / オプション:PH60-DE、PH60F-DE、PH60S-DE、EC60-DE
校正ポイント1~3点
1セット
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
テスタ一台でpH/EC/TDS/塩分/温度をを(切り替え表示)測定できるので使いや。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、pH標準液NIST/USA選択可能。測定(青)と校正(緑)の2種色付きのバックライトは視認性が高い。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、バックライト点灯時間、自動電源オフ、自動測定値ロック、測定係数調整と単位切り替え)。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。技術者のノウハウを生かした独特性の高いpH/ECコンボタイプ電極。pH電極は、リチウムガラス膜を採用し、感度が高く、測定値が素早く安定できる。EC電極は、白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。60シリーズの各種交換電極と互換、1テスターで多種多様な測定ニーズに対応。簡単に電極交換できるなので、ランニングコストを大幅に抑えることが可能。特有のセンサ保護カバーは外力によるセンサーへの不意なダメージを防ぐできる。
用途熱帯魚の飼育水・川・温泉・プール・水耕栽培・水産養殖・発酵・醸造・化学・薬品・学校教育
付属品pH標準液(6.86,4.01各50ml), 導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml), 電極保存液校10ml, 校正ビーカー(4個), キャリングケース, ストラップ, 日本語取扱説明書
寸法(mm)255×210×50
測定範囲pH/-2.00~16.00、ORP/-1000mV~1000mV、EC/ 0~20mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.0ppm~10.00ppt、塩分/0~10.00ppt、温度/0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目pH/EC/TDS/塩分/℃
本体寸法(mm)40×40×178
本体質量(g)133
測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、EC/±0.2%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH/0.01、ORP/1mV、EC/0.1μS; 1μS; 0.01mS、温度/0.1℃
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)1.2
電極標準:PC60-E / オプション:PH60-E、PH60F-E、PH60S-E、EC60-E
校正ポイント1~3点
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。。データ管理特徴。手動データ保存可能の上、一定時間ごとのインターバルメモリ機能で短時間の簡易モニタリングなどにも最適。記録データを本体画面で確認することができるだけではなく、USBコネクタにより、GLPデータ管理方式に準拠した測定記録をPCに転送可能。GLP機能により前回の校正情報と測定のリアリティー時間を本体で確認可能。。製品機能特徴。暗所でも読み取れる見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。導電率とTDSを同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(測定係数調整と単位切り替え、自動電源オフ、自動測定値ロック、バックライト点灯時間)。自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。メーター、電極、標準液とアクセサリーがオールインワンで頑丈なキャリングケースに収納し、フィールド測定用にとても便利。。標準付属pH電極(2301T-S)。白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持される。APERA独自のタフな白金黒メッキコーティング技術のため、柔らかいブラシで洗浄可能。電極のボディー材質がポリカーボネート樹脂製で、耐食性と耐衝撃性が優れている。
仕様校正履歴確認:あり
付属品EC電極、EC標準液(1413μS/cmと12.88mS/cm 各50ml)、PC接続用のソフトウェア、micro USBケーブル、キャリングケース、日本語取扱説明書
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・cm、温度/0~50℃
測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃
本体寸法(mm)88×170×33
本体質量(g)313
ケース質量(kg)1.3
測定精度EC/±1%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
ケース寸法(mm)360×270×76
分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、温度/0.1℃
データ出力あり
保存形式500点
セル定数0.1/1/10cm-1
1セット
¥51,980
税込¥57,178
22日以内出荷
測定単位がppt(=g/L)とppm(=mg/L)の2種類を採用。TDS変換定数は測定サンプルによって調整可能のため、より精度的測定を実現する。測定値と温度、測定値安定マーク、校正完了マークが全部表示される鮮明的LCD表示画面。測定安定表示マークによって、測定値読取のタイミングは簡単に分かる。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。標準液を含むオールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはない携帯ケース。単四乾電池4本で最大2000時間の連続操作は可能になる。広範囲でも高感度な測定が可能になるセンサー製造技術。
用途アクアリウム、水槽の管理、水産養殖、環境調査など通常水溶液の水質調査など
付属品導電率標準液(1413μS,12.88mS 各50ml)、ハードケース、ストラップ、クイックマニュアル、日本語取扱説明書
寸法(mm)190×165×40
測定範囲塩分:0~10.00ppt(自動レンジ切り替え)、温度:0~50℃
電源単四乾電池×4本
測定項目TDS/℃
本体寸法(mm)40×31×178
本体質量(g)107
測定精度TDS/±1%F.S、温度/±0.5℃
分解能塩分/0.1ppm; 1ppm; 0.01ppt、温度/0.1℃
機能測定値安定表示マーク、低電圧警告、ボタン操作8分後自動電源オフ、自己診断
防塵防水性能IP67
質量(g/セット)438
校正ポイント1~2点
1セット
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
海水、ナトリウム係数及び高濃度の三種類の塩分濃度測定モードが搭載される。
校正リマインドと校正履歴がチェックできるので、測定品質が確保可能。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のEC電極(2401T-F)を標準付属。
パッケージ内容:メーター、EC電極、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様インターバルデータ記録:あり、GLP対応プリンタ:あり
測定範囲EC: 0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS: 0.1mg/L~500g/L 、塩分濃度: 0~100ppt、抵抗率: 0~20MΩ・cm、温度: 0~100℃
測定項目EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度EC/TDS/塩分濃度/抵抗率:±0.5%F.S、温度:±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
分解能EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃
データ出力あり/USB
データ記録件数1000点
セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
1セット
¥148,800
税込¥163,680
22日以内出荷
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
最大三本の電極を同時セット可能、片手で上下・前後に操作できる電極ホルダー標準付属。
見やすくて理解しやすいテキスト画像操作ナビは校正及び測定プロセスを正しく案内する。
導電率、TDS、塩分、抵抗率を同時に測定、ボタンを押して切り替える表示。
自動または手動で100点測定結果を本体に記録・呼出可能。
測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(EC電極セル定数、基準温度、温度換算定数、TDS換算定数)。
自己診断機能付きのため、簡単なトラブルシューティングに活躍。
変わりやすい温度環境下でも0 ~ 100℃自動温度補償(ATC)機能を内蔵。
広い測定範囲でも高精度が維持される白金黒メッキ技術を採用するEC電極を標準付属。
付属品EC電極2401T-M、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極スタンド、取扱説明書
測定範囲EC/0~200mS/cm(自動レンジ切り替え)、TDS/0.1mg/L~100g/L、塩分濃度/0~100ppt、温度/0~100℃
電源DC9V/300mA
温度範囲(℃)温度換算定数範囲:0.00~9.99%
測定項目EC/TDS/塩分濃度/℃
本体寸法(mm)220×220×100
本体質量(kg)1
測定精度EC/±1.0%F.S、温度/±0.5℃
範囲TDS換算定数:0.40~1.00
分解能EC: 0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS:0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度:0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、温度:0.1℃
データ記録件数100点
セル定数0.1/1/10cm-1
1セット
¥73,980
税込¥81,378
22日以内出荷
pH、導電率、TDS、塩分、抵抗率を多項目測定、pH/EC二チャンネル同時表示できる卓上型。
pH計器再現性は±0.002pH、EC再現性は±0.5%F.S、高精度の測定要求に最適。
i-Guide操作ナビゲーションキーより内蔵操作マニュアルをどんな画面でも確認でき、操作に迷いなく、トラブルの解決も導く。
GLP対応プリンタ可能/操作アクセス制御/ユーザーID・電極ID・サンプルIDなどのサンプル情報管理は、精密的研究分析に活躍。
GLPデータ管理要求に準拠した測定記録は自動または手動的に計器本体/プリンター/PCへ保存可能。
接続性が柔軟なBNCコネクタータイプのため、用途に合わせたpH電極を使用し、様々なサンプルの測定ができる。
液晶パネル主流のTFTカラー液晶を採用、快適な水質測定をかなえる。
スターラーと電極ホルダー搭載の測定ベンチが標準付属、シームレスな測定を実現。
高精度の導電率測定に特化した二極式のEC電極、10μS/cmまでの低導電率サンプルに対応可能のガラスEC電極2401T-Fを標準付属。
汎用型の電極形状で、ラボからプロセス制御まで対応可能の高性能ガラスpH電極LabSen211を標準付属。
パッケージ内容:メーター、pH電極、EC電極、温度センサー、pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml)、EC標準液(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm 各50ml)、9V ACアダプタ、フリーアーム電極、スマート測定ベンチ、PC接続用ソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書。
仕様インターバルデータ記録:あり
測定範囲pH/-2.000~20.000、EC/0~2000.0mS/cm(自動レンジ切り替え)、ORP/-2000mV~2000mV、TDS/0.1mg/L~500g/L、塩分濃度/0~100ppt、抵抗率/0~20MΩ・cm、温度:0~100℃
測定項目pH/EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/℃
本体寸法(mm)360×165×400
本体質量(kg)1.25
測定精度pH/±0.002、mV/±0.03%F.S、EC/TDS/塩分濃度/抵抗率/±0.5%F.S、温度/±0.5℃
分解能pH: 0.1/0.01/0.001、ORP: 0.1/1mV、EC: 0.01/0.1/1μS; 0.01/0.1mS、TDS: 0.01/0.1/1mg/L;0.01/0.1g/L、塩分濃度: 0.01/0.1/1 ppt;0.01/0.1 ppt、抵抗率: 0.1/1Ω・cm, 0.01/0.1/1 KΩ・cm, 0.1 MΩ・cm、温度/0.1℃
使用液標準液:USA/NIST/CUS
コネクタpH/EC・BNC;温度/RCA
データ記録件数2000点
セル定数0.01/0.1/1/10cm-1
校正ポイント1~5点自動
1セット
¥189,800
税込¥208,780
22日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。