水質検査・土壌検査関連(pH等) :「水取り器」の検索結果
付属品DOプローブ、DOセンサー、検出器(採水型PHD-11)、pH標準液(pH7、pH4)各50mL、pH電極内部液50mL、スポイト、ビニールカバー、携行ケース、取扱説明書、保証書、単4乾電池×3本
測定範囲DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0~20mg/L、飽和率(O2):0~200%(O2)、水温(TEMP):-5~50℃、pHモード(CH2)、pH:0.00 ~ 14.00、mV:-1999~1999(電極起電力)、ORP:-1999~1999(ORP起電力)、水温:0~50℃
質量(g)約290
電源DC4.5V(単4 LR03×3個)、オートパワーオフ機能(30分)
付属電極DOプローブ OXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサー OX-V3(センサー交換式)、pH/ORP電極 PHD-11(ケーブル1m)
再現性DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):±0.2mg/L以内、飽和率(O2):±2%(O2)以内、水温(TEMP):±0.2℃以内(35℃以下)、pHモード(CH2)、pH:±0.02以内、mV:±2mV以内、ORP:±2mV、水温:±0.2℃以内
測定方法採水型測定
分解能DOモード(CH1)、溶存酸素(DO):0.01mg/L、飽和率(O2):1%(O2)、水温(TEMP):0.1℃、pHモード(CH2)、pH:0.01、mV:1mV、ORP:1mV、水温
温度補償自動温度補償付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×40×173
校正DO:空気スパン校正、pH:pH7、4(又は9)標準液による
使用周囲温度(℃)0~45
プローブ仕様DO検出器:SUS-304、ABS、TPE樹脂、pH/ORP電極:PP、ABS(又はPVC)、シリコンゴム
補正機能淡水/海水切換機能付(DOのみ)
1式
¥169,800
税込¥186,780
12日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。