建築金物・建材・塗装内装用品 :「室内 換気扇」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
油トルネード機能
HEMS(AiSEG2)連携可能
調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載
ラクに洗える整流板
室内の温度を検知し、自動で排熱する「排熱運転」機能搭載
調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時)
残置運転機能付(運転時間は調理により異なります)
給気シャッター、排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06)との連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です)
DCモーターで低消費電力
風量一定制御機能付
LED照明(5W)
BL3型相当品
色シルバー
適合寸法(mm)(吊戸棚奥行)375±10
適合パイプ径(Φmm)150
消費電力(W)(50/60Hz)強:24、中:11.4、弱:5.6、常時:4.1
換気風量(m3/h)(50/60Hz)強:420、中:300、弱:180、常時:135
騒音値(dB)(50/60Hz)強:42、中:35、弱:26、常時:21.5
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・涼風・換気連動」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付
付属品簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)循環部本体:7.0(取付板除く)
タイプ屋内壁掛形
定格電圧(V)単相100(50/60Hz)
安全装置過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1 チップヒューズ3.15A×1)
ヒーターPTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)標準乾燥:1310/1330、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):38/46、涼風(弱):25/24
ヒーター容量(kW)1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)標準乾燥:46/46、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46/46、涼風(弱):35/32
風量(m3/h)(50/60Hz)【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130
使用期間設計標準:10年
運転時間標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)
スイッチ別売
本体鋼板製(吐出部樹脂製)
適合パイプ径(Φmm)10050
材質(羽根)樹脂製
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。