材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた
ピッチ普通目
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
適合荷重歩道用
種類ますぶた
ピッチ細目
高さH(mm)19
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
適合荷重歩道用
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
JIS規格認定工場にて溶融亜鉛メッキ仕上げ
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
一般会所マス用グレーチング細目ノンスリップ
材質SS400
ピッチ(mm)15
仕上溶融亜鉛メッキ
一般会所マス用グレーチング普通目ノンスリップ
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
乗用車~トラック荷重に対応した普通目ますぶた
材質SS400
ピッチ普通目
種類ますぶた
仕上溶融亜鉛メッキ
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ普通目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)30
メインバー15mm
本体長さL(mm)995
種類みぞぶた
材質SS400
ピッチ(mm)33
仕上溶融亜鉛メッキ
長さ600mmみぞぶた細目
本体長さL(mm)600
種類みぞぶた
材質SS400
高さH(mm)19
ピッチ(mm)12.5
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
ピッチ細目
アルミニウム製ますぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質A6063S
ピッチ(mm)15
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
材質SS400
種類ますぶた
仕上溶融亜鉛メッキ
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ細目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)15
メインバー15mm
種類みぞぶた
寸法(mm)メインバー:19
荷重歩道用
アングル寸法(mm)NL3×30×30
ピッチP(mm)30
本体長さ(mm)600
本体長さL(mm)994
ピッチ普通目
材質SUS304
高さH(mm)15
ピッチ(mm)30
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
マス穴寸法(開口)に合わせて特注の縞鋼板ますぶたを製作します。
材質STEEL
寸法(mm)ズレ止:FB4.5x32
板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)
仕上溶融亜鉛メッキ
関連資料(0.11MB) (0.08MB) (0.17MB)
適用荷重歩道用
サービス分類オーダー・加工
ステンレス製マス用ゴミ受けカゴ。置くだけで設置が簡単です。
用途グレーチングの下で落ち葉等のゴミを受け止めます。
高さ(mm)53
材質SUS304
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
溝寸法(溝幅)に合わせて特注の縞鋼板ぶたを製作します。
材質STEEL
寸法(mm)ズレ止:FB4.5×32
板厚(mm)縞鋼:3.2(4.5)
仕上溶融亜鉛メッキ
関連資料製品図面(0.11MB) 取手形状図(0.08MB) (0.22MB)
適用荷重歩道用
サービス分類オーダー・加工
本体長さL(mm)994
ピッチ細目
材質SUS304
高さH(mm)15
ピッチ(mm)15
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
材質SS400
仕上溶融亜鉛メッキ
本体長さ(mm)995
適合荷重T-2
アルミニウム製ますぶた普通目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質A6063S
ピッチ(mm)30
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミニウム製みぞぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
長さ(mm)996
材質A6063S
ピッチ(mm)30
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ普通目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)30
メインバー15mm
本体長さL(mm)994
ピッチ細目
材質SUS304
高さH(mm)15
ピッチ(mm)15
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
アルミニウム製ますぶた普通目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質A6063S
ピッチ(mm)30
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ細目
種類ますぶた
ピッチ(mm)12.5
寸法H(mm)19
荷重T-2
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
アルミニウム製みぞぶた普通目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
長さ(mm)996
材質A6063S
ピッチ(mm)30
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
ステンレス(SUS304)製で、サビにくい。ノンスリップ材料。
材質ステンレス(SUS304)
ピッチ細目
種類ますぶた
荷重歩道用
ピッチP(mm)15
メインバー15mm
本体長さL(mm)994
ピッチ普通目
材質SUS304
高さH(mm)15
ピッチ(mm)30
アングル寸法(mm)L3×30×30
適合荷重歩道用
寸法(mm)主部材:NFB3×19
材質/仕上SS400/溶融亜鉛メッキ
ピッチ普通目
種類ますぶた
ピッチ(mm)30
寸法H(mm)19
アングル寸法(mm)エンド:NL3×30×30
U字溝用ゴミ受けスクリーン。置くだけで設置が簡単です。
ステンレス製でサビにくい。
材質SUS304
アルミニウム製ますぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
材質A6063S
ピッチ(mm)15
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミニウム製みぞぶた細目ノンスリップ
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
長さ(mm)996
材質A6063S
ピッチ(mm)15
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
アルミニウム製みぞぶた細目プレーン
用途アルミニウム製のため、軽量で取り外しが簡単にできます
長さ(mm)996
材質A6063S
ピッチ(mm)15
仕上アルマイト処理
適合荷重(kN/m2)歩道用(等分布荷重3.5)
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。
プレート寸法(mm)100×220
金具幅(mm)20~55
質量(kg)0.18
材質樹脂
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物・建材・塗装内装用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。